Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felo Telefonzange VDE (Flachrundzange) 170mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felo Telefonzange VDE (Flachrundzange) 170mm
Felo Telefonzange VDE (Flachrundzange) 170mm
Artikel-Nr.:
     6593-Felo-58201740
Herst.-Nr.:
     58201740
EAN/GTIN:
     4007157637994
Suchbegriffe:
Flachrundzange
Halbrundzange
Radiozange
Schnabelspitzzange
Klingenlänge mm: 170; Gewicht g: 150
Weitere Informationen:
Länge:
202.00 mm
Breite:
122.00 mm
Höhe:
26.00 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 15,32*
€ 20,50*
Lager 6593
nicht lagernd
1
€ 4,50*
ab € 17,44*
€ 25,05*
15 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 31,16*
€ 42,29*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.