Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felo Telefonzange VDE 45° gebogen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felo Telefonzange VDE 45° gebogen
Felo Telefonzange VDE 45° gebogen
Artikel-Nr.:
     6593-Felo-58222540
Herst.-Nr.:
     58222540
EAN/GTIN:
     4007157638014
Suchbegriffe:
Flachrundzange
Halbrundzange
Radiozange
Schnabelspitzzange
Klingenlänge mm: 205; Gewicht g: 200
Weitere Informationen:
Länge:
210.00 mm
Breite:
67.00 mm
Höhe:
41.00 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 19,68*
€ 25,25*
Lager 6593
nicht lagernd
1
€ 4,50*
ab € 22,09*
€ 30,93*
15 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 38,27*
€ 51,73*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.