Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESTWING Nagelzieher, 305mm 415g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESTWING Nagelzieher, 305mm 415g
ESTWING Nagelzieher, 305mm 415g
Artikel-Nr.:
     6593-Fivel-02-770PC300
Hersteller:
     Estwing
Herst.-Nr.:
     02-770PC300
EAN/GTIN:
     034139103462
Suchbegriffe:
Nagel-Hebeleisen
Nageleisen
Zimmermannseisen
nagel- hebeleisen

Hochwertiger ESTWING Nagelklau. Unter höchsten Qualitätsansprüchen hergestellt.

Weitere Informationen:
Länge:
305.00 mm
Breite:
40.00 mm
Höhe:
30.00 mm
Bullet 1:
Hochwertiger ESTWING Nagelklau
Bullet 2:
sehr robust, unter höchsten Qualitätsansprüchen hergestellt
Bullet 3:
Länge 305 mm
Bullet 4:
Gesamtgewicht 415g
Bullet 5:
Made in USA - der Bestseller aus Amerika
Technische Daten:
<ul> <li>Hochwertiger ESTWING Nagelklau <li>sehr robust, unter höchsten Qualitätsansprüchen hergestellt <li>Länge 305 mm <li>Gesamtgewicht 415g <li>Made in USA - der Bestseller aus Amerika
Weitere Suchbegriffe: Estwing, Fivel, Nagelklau, 02, 770PC300
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.