Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GTM B&S XR750 Vertikutierer GTV750 - GTM-MK010350


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GTM B&S XR750 Vertikutierer GTV750 - GTM-MK010350
GTM B&S XR750 Vertikutierer GTV750 - GTM-MK010350
GTM B&S XR750 Vertikutierer GTV750 - GTM-MK010350
Artikel-Nr.:
     6593-GTM-MK010350
Hersteller:
     GTM
Herst.-Nr.:
     MK010350
EAN/GTIN:
     8718868505057
Suchbegriffe:
Benzin-Rasenlüfter
Benzin-Vertikutierer
Benzinrasenlüfter
Benzinvertikutierer
GTM B&S XR750 Vertikutierer GTV750 - GTM-MK010350. Mit dem GTV500 Vertikutierer können Sie sehr leicht den Rasen belüften und entmoosen. Die einachsige Maschine verfügt über 4 Sub-Achsen, an denen Schwengel aus gehärtetem Metall hängen, die Moos und Unkraut aus dem Rasen fortschleudern. Mit dem kräftigen Vertikutierer können Sie Rasenflächen bis zu 2500 Quadratmeter vertikutieren. GTM zeichnet sich durch die Herstellung hochqualitativer und verlässlicher Produkte aus. Die Sicherheit des Anwenders steht an erster Stelle, weswegen alle Produkte intensiven Tests unterzogen werden und strengsten europäischen Normen entsprechen. GTM Professional ist eine Marke von De Wild, einem Familienunternehmen, welches mittlerweile in der vierten Generation weitergeführt wird und seither stetig wächst. TECHNISCHE DATEN - B&S 750 - 163 cc - 3000 rpm - 1 l Tankinhalt - Einstellbarer Gashebel - Arbeitsbreite 52 cm - Gelagerte Räder - 61 kg
Weitere Informationen:
Länge:
780.00 mm
Breite:
750.00 mm
Höhe:
680.00 mm
Bullet 1:
GTM B&S XR750 Vertikutierer GTV750 - GTM-MK010350
Bullet 2:
Mit dem GTV500 Vertikutierer können Sie sehr leicht den Rasen belüften und entmoosen
Bullet 3:
Die einachsige Maschine verfügt über 4 Sub-Achsen, an denen Schwengel aus gehärtetem Metall hängen, die Moos und Unkraut aus dem Rasen fortschleudern
Bullet 4:
Zur Beseitigung von Moos und Filz auf dem Rasen und zur Durchlüftung des Bodens
Bullet 5:
Auf diese Weise erhält das Gras mehr Platz zum Wachsen, um so zu einem schönen, dichten Rasen zu werden
Technische Daten:
<ul><li>GTM B&S XR750 Vertikutierer GTV750 - GTM-MK010350<li>Mit dem GTV500 Vertikutierer können Sie sehr leicht den Rasen belüften und entmoosen<li>Die einachsige Maschine verfügt über 4 Sub-Achsen, an denen Schwengel aus gehärtetem Metall hängen, die Moos und Unkraut aus dem Rasen fortschleudern<li>Zur Beseitigung von Moos und Filz auf dem Rasen und zur Durchlüftung des Bodens<li>Auf diese Weise erhält das Gras mehr Platz zum Wachsen, um so zu einem schönen, dichten Rasen zu werden
Weitere Suchbegriffe: Hand-Rasenlüfter, Hand-Vertikutierer, Handrasenlüfter, Handvertikutierer, hand rasenlüfter, B&S, XR750, Vertikutierer, GTV750, GTM, MK010350, Rasen, belüften, ent, moosen, einachsig, Maschiene, Garten, pflege, Landschafts, bau, gärtnerei, 4, sub, achsen, Schwengen, Metall, Unkraut, enfernen, Belüftung, verbessern, vertikutieren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 656,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 766,53*
€ 912,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 758,99*
€ 903,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 740,72*
€ 881,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 711,18*
€ 846,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 656,04*
€ 780,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.