Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halder-SIMPLEX-Spalthammer mit TE Gehäuse und Hickorystiel, Ø 60 / Stiel 830 mm, Einsatz Nylon, inkl. Lederschneidschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halder-SIMPLEX-Spalthammer mit TE Gehäuse und Hickorystiel, Ø 60 / Stiel 830 mm, Einsatz Nylon, inkl. Lederschneidschutz
Halder-SIMPLEX-Spalthammer mit TE Gehäuse und Hickorystiel, Ø 60 / Stiel 830 mm, Einsatz Nylon, inkl. Lederschneidschutz
Artikel-Nr.:
     6593-Halder-3008.160
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     3008.160
EAN/GTIN:
     4030618311546
Suchbegriffe:
Holzspalthammer
Spalthammer
halder spalthammer
holzspalthammer

Der SIMPLEX-Spalthammer von Halder vereint zwei Werkzeuge in einem, einen Spalthammer und einen Schonhammer in absoluter Profiqualität und bietet somit eine erhebliche Kostenersparnis gegenüber dem Einzelkauf. Die hohe Produktqualität ist vom Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik (KWF) attestiert. Der aus hochwertigem Carbonstahl geschmiedete Spalteinsatz sorgt aufgrund seiner Wendenase für eine extrem gute Spaltwirkung. Diese wird durch 4.100g Gesamtgewicht und eine hohe Kopflastigkeit zusätzlich unterstützt. Der harte Nylon-Einsatz mit D60mm aus Polyamid bietet herausragende Schlageigenschaften und garantiert eine maximale Festigkeit mit höchster Langlebigkeit. Er besteht aus extrudiertem, extrem homogenem Material. Im Vergleich zu gespritzten Plastik-Einsätzen ist er dadurch wesentlich verschleißfester und widerstandsfähiger und splittert selbst bei Minustemperaturen nicht. Durch den Einsatz dieser Schonseite bei Keilarbeiten wird die Verletzungsgefahr durch Metallsplitter komplett vermieden, Kunststoff- und Aluminiumkeile haben eine wesentlich höhere Lebensdauer. Das Gehäuse aus Temperguss besitzt eine integrierte Stielschutzhülse, die für eine hohe Bruchsicherheit sorgt. Der langfaserige, sehr stabile Hickory-Stiel ist lackiert und ergonomisch geformt. Der Lederschneidschutz schützt beim Transport vor Verletzungen. Gemäß dem cleveren SIMPLEX–Prinzip sind alle Komponenten austauschbar und nachrüstbar. Dies schont nicht nur den Geldbeutel, sondern auch Ressourcen. Anwendungsgebiete: Motormanuelle Holzernte, sicheres und materialschonendes Einschlagen von Stahlkeilen mit Schoneinsatz, Spalten von Meterholz, Keilarbeiten in der Fällung, schonendes Einschlagen von Holzpfählen, Galabau

Weitere Informationen:
Länge:
900.00 mm
Breite:
65.00 mm
Höhe:
60.00 mm
Technische Daten:
<ul> <li>2 Werkzeuge in 1: Spalthammer plus Schonhammer, eine erhebliche Kostenersparnis gegenüber dem Einzelkauf. <li>Aus hochwertigem Carbonstahl geschmiedeter Spalteinsatz sorgt aufgrund seiner Wendenase für extrem gute Spaltwirkung. <li>Keine Verletzungsgefahr bei Keilarbeiten durch Metallsplitter aufgrund des Nylon-Einsatzes in D60mm (weiß, hart, sehr verschleißfest). <li>Wesentlich längere Lebensdauer von Kunststoff- und Aluminiumkeilen. <li>Schonendes Einschlagen von Holzpfählen. <li>Gehäuse aus Temperguss mit integrierter Stielschutzhülse und hoher Bruchsicherheit. <li>Langfaseriger, sehr stabiler Hickory-Stiel, lackiert und ergonomisch geformt. <li>Alle Teile sind austauschbar / nachrüstbar, somit sehr wirtschaftlich und Ressourcen schonend. <li>Inkl. Lederschneidschutz. <li>4.100g Gesamtgewicht. <li>SIMPLEX-Spalthammer mit Tempergussgehäuse und Hickorystiel / (Ø: 60 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe SIM­PLEX-Spalt­ham­mer mit Tempergussgehäuse und Hickorystiel (EH 3008.) <li>&nbsp;
Weitere Suchbegriffe: spalthammer stiel hickory, Halder, SIMPLEX, TE, Gehäuse, Hickorystiel, 60, Stiel, 830, mm, Einsatz, Nylon, Lederschneidschutz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6593
1
€ 4,50*
ab € 98,07*
€ 123,89*
€ 4,90*
ab € 96,96*
€ 125,66*
5 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 101,17*
€ 141,41*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 98,28*
€ 145,55*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,89*
€ 147,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,04*
€ 146,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,42*
€ 139,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,06*
€ 134,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,07*
€ 116,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Erwin Halder
3210.169
ab € 5,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.