Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEUER Schraubstock, 180 mm Backenbreite, 225 mm Öffnungsweite, 29 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HEUER Schraubstock, 180 mm Backenbreite, 225 mm Öffnungsweite, 29 kg
HEUER Schraubstock, 180 mm Backenbreite, 225 mm Öffnungsweite, 29 kg
HEUER Schraubstock, 180 mm Backenbreite, 225 mm Öffnungsweite, 29 kg
HEUER Schraubstock, 180 mm Backenbreite, 225 mm Öffnungsweite, 29 kg
HEUER Schraubstock, 180 mm Backenbreite, 225 mm Öffnungsweite, 29 kg
Artikel-Nr.:
     6593-Heuer-100180
Hersteller:
     Brockhaus Heuer
Herst.-Nr.:
     100180
EAN/GTIN:
     4010898100801
Suchbegriffe:
Backen Parallelschraubstock
Magnetbacken Parallelschraubstock
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock

 

  Eine Freundschaft fürs Leben

Der HEUER Schraubstock ist ein echtes Qualitätswerkzeug. Ganz aus Stahl geschmiedet, garantiert unzerbrechlich. Durch seine hochwertigen Einzelelemente überzeugt er in seiner Gesamtheit durch Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und Präzision.   
  
Die gesenkgeschmiedeten Spann- und Rohrspannbacken beispielsweise – letztere serienmäßig angeschmiedet – machen unser Flaggschiff derart robust, dass wir seine Unzerbrechlichkeit garantieren können!

  • Aufgrund der schlanken, im Gesenk geschmiedeten Führungsschiene bietet er eine große Tiefspannmöglichkeit. Die doppelte, innenliegende Prismenführung ist vor Beschädigung und Verschmutzung bestens geschützt. Große, allseitig bearbeitete Führungsflächen garantieren einen stetig präzisen, leichtgängigen Lauf der Führungsschiene, unablässig beim exakten Einspannen von empfindlichen Werkstücken.   
      
    Ein weiteres Plus ist die geschützte Präzisionsspindellagerung, die abgedeckte Spindel mit zweigängigem Trapezgewinde, sowie die einfach nachstellbare, zentrische Führung. Diese Konstruktion ist für die hohe Präzision maßgebend. Die vernieteten Sicherungsringe am Spindelschlüssel aus Stahl geben dabei die notwendige Sicherheit. Ein Amboss ist in die Hinterbacke integriert.   
      
    Der HEUER Schraubstock ist aufgrund seiner hochwertigen und durchdachten Verarbeitung ein Musterbeispiel an Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. Ideal für den rauen Werkstattbetrieb. Eben "Made in Germany".

Weitere Informationen:
Länge:
560.00 mm
Breite:
200.00 mm
Höhe:
240.00 mm
Bullet 1:
Backenbreite wählen:
Bullet 2:
180
Bullet 3:
Backenbreite
Bullet 4:
180mm
Bullet 5:
Gewicht
Technische Daten:
<p>&nbsp; <p>&nbsp; <p>&nbsp; Backenbreite wählen: <ul> <li>180 Backenbreite 180mm Gewicht ~ 29kg Spannweite 225mm Spanntiefe 100mm Durchmesser 27-100mm Artikelnummer 100180 erhältliches Zubehör: Lift 160 Schutzbacken 180 Drehteller 160 Stand-Lift 160
Angebote (38)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
33
Frei Haus
ab € 278,77*
€ 308,34*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 277,87*
€ 308,35*
11 Tage
22
Frei Haus
ab € 279,80*
€ 308,58*
2 Tage
33
Frei Haus
ab € 275,22*
€ 308,63*
Lager 6593
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 384,02*
€ 416,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 416,16*
€ 495,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,77*
€ 487,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 394,38*
€ 469,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,28*
€ 464,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,02*
€ 456,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brockhaus Heuer
103160
ab € 75,82*
Zubehör
Brockhaus Heuer
104260
ab € 134,54*
Zubehör
Brockhaus Heuer
111180
ab € 27,56*
Zubehör
Brockhaus Heuer
113180
ab € 30,01*
Zubehör
Brockhaus Heuer
112180
ab € 28,10*
Zubehör
Brockhaus Heuer
110180
ab € 24,54*
Zubehör
Brockhaus Heuer
109180
ab € 31,57*
Zubehör
Brockhaus Heuer
117160
ab € 197,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.