Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Spannmittel
>
Schraubstöcke
>
Parallelschraubstock
>
Artikel
HEUER Compact-Kofferset, inkl. Compact-Schraubstock, Tischklammer, Schutzbacken Typ G, F, N und P
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Brockhaus Heuer
Lager 6593
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6593-Heuer-118003
Hersteller:
Brockhaus Heuer
Herst.-Nr.:
118003
EAN/GTIN:
4010898118035
Suchbegriffe:
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
Tischschraubstock
Riffelbacken
Blitzschnell bereit: Das Compact KofferSet bietet maximale Mobilität und Funktionalität. Es enthält den HEUER Compact-Schraubstock mit Schnellverstellung, die vormontierte Tischklammer sowie die Schutzbacken Typ G, F, N und P.
Weitere Informationen:
Länge:
430.00 mm
Breite:
370.00 mm
Höhe:
160.00 mm
Bullet 1:
Compact-Kofferset inkl. Schraubstock und Zubehör,Perfekt für den mobilen Einsatz
Bullet 2:
Vormontierte Tischklammer,Gewicht: 7,4 kg,4 Paar Magnetschutzbacken (Typ N, G, F und P)
Bullet 3:
Klein, schnell, flexibel Der HEUER Compact hat seinen Namen aufgrund seiner äußerst effizienten Bauform erhalten. Dabei wurde auf Funktionalität größter Wert gelegt. Und das bei gewohnt hoher Brockhaus HEUER-Qualität. Mit nur 4,5 Kg Gewicht bei kernigen 10 kN Spannkraft ist er das Leichtgewicht in seiner Klasse. Der HEUER Compact hat natürlich eine große Tiefspannmöglichkeit. Und er ist hervorragend erweiterbar mit vielen Standard-Zubehörartikeln von Brockhaus Heuer.
Bullet 4:
Der Clou ist die völlig neue, revolutionäre Schnellverstellung HEUER Quicklaunch. Dank ihr lässt sich bei großen Spannweitenunterschieden der HEUER Compact sprichwörtlich im Handumdrehen verstellen – von 0 auf 130 mm in 3 Sekunden. Ohne Betätigung des Schwengels. Die Öffnungsweitenanzeige hilft bei der Voreinstellung
Bullet 5:
Für noch mehr Flexibilität sorgen die auswechselbaren, wendbaren Backen mit glatter und geriffelter Spannfläche. Der HEUER Compact besitzt zudem in die Vorder- und Hinterbacke integrierte Rohrspannbacken. Er kann auch sinnvoll ergänzt werden. Zum Beispiel mit der HEUER Tischklammer 100 oder dem HEUER Drehteller 100 und der großen Auswahl an Magnet-Schutzbacken 120.
Technische Daten:
<ul><li>Compact-Kofferset inkl. Schraubstock und Zubehör<li>Vormontierte Tischklammer<li>4 Paar Magnetschutzbacken (Typ N, G, F und P)<li>Gewicht: 7,4 kg<li>Perfekt für den mobilen Einsatz
... >
Handwerkzeug
>
Spannwerkzeuge, Zwingen
>
Schraubstock
Weitere Suchbegriffe:
Schonbacken
,
Schraubstockbacken
,
schonbacken heuer 120mm
,
parallel-schraubstock heuer-front
,
parallel schraubstock
,
Schraubstock
,
Schraubstöcke
,
Spannwerkzeug
,
Rohrbacken
,
Spannmittel
,
Spannbacken
,
Klemmbacken
,
Spannstock
,
Klemmstock
,
Werkbank
,
Klemmen
,
Werkstück
,
Holzbearbeitung
,
Metallbearbeitung
,
Brockhaus
,
Heuer
,
Made
,
in
,
Germany
,
Peddinghaus
,
Matador
,
Leinen
,
Garant
,
Forum
,
Format
,
Ridgid
,
Kanca
,
FZA
,
Berlan
,
Mannesmann
,
KS
,
Tools
,
Magnetbacken
,
Schutzbacken
,
Backenschoner
,
Rohrspannbacken
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
3 Tage
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 256,94*
€ 299,09*
Lager 615
pro Stück
Frei Haus
ab € 288,77*
€ 345,74*
Lager 752
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 300,10*
€ 346,91*
Lager 6593
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,50*
ab € 353,31*
€ 405,87*
Lager 8670
6 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 345,49*
€ 408,44*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 405,87*
€ 482,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 400,93*
€ 477,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,85*
€ 438,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,67*
€ 432,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,31*
€ 420,44
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6593
Versand:
Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6593
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEUER Compact Schraubstock, 120 mm Backenbreite
Brockhaus Heuer
118001
ab € 118,93*
Ähnlich
Parallel-Schraubstock "HEUER FRONT", Backenbreite 100 mm, Normalausführung mit festen Backen
Brockhaus Heuer
100100
ab € 102,19*
Ähnlich
Parallel-Schraubstock "HEUER FRONT", Backenbreite 120 mm, mit auswechselbaren Backen
Brockhaus Heuer
101120
ab € 175,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen