| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-HuH-DF-2004 Herst.-Nr.: DF-2004 EAN/GTIN: 4250782801999 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Erzielen Sie ein sauberes, professionelles Ergebnis mit unserem professionellen Fugenschneider. Dieses neu entwickelte Zweiklingenwerkzeug ist für die gründliche Entfernung von flexiblen Dichtstoffen wie Silikon, Acryl oder Dichtstoffkleber aus Anschluss-, Bewegungs- und Dehnungsfugen konzipiert. Mit dem Fugenschneider entfernen Sie diese Dichtstofffugen mühelos aus einem Winkel von ca. 90° auf harten Untergründen wie Keramik, Marmor, Granit und Fliesen. Mit langlebigen Klingen, die länger scharf bleiben, ist dieses Schneidewerkzeug die perfekte Wahl für jede Arbeit. Erledigen Sie die Arbeit schnell und effizient! Es ist für andere Materialien wie Kunststoffen aller Art, insbesondere Acryl-Dusch- oder Acryl-Badewannendichtungen nicht geeignet. Unsere Fugenschneider-Ersatzklingen sind die perfekte Ergänzung für Ihren Werkzeugsatz. Sie sind einfach zu montieren, langlebig und stellen sicher, dass Sie jedes Mal einen präzisen und genauen Schnitt erhalten. Diese hochwertigen, langlebigen und scharfen Klingen sind aus langlebigem Edelstahl gefertigt und eignen sich zum Schneiden aller Arten von Dichtstoffen wie Silikon, Acryl oder Dichtstoffkleber aus Anschluss-, Bewegungs- und Dehnungsfuge. Sie lassen sich im Handumdrehen austauschen. Mit unseren praktischen Ersatzklingen sind Sie immer für jedes Projekt gerüstet, das auf Sie zukommt. Die Packung enthält 6 Ersatzklingen für den Fugenschneider. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Variante: | Fugenschneider | Breite: | 140.00 mm | Höhe: | 30.00 mm | Technische Daten: | <p>Zur Auswahl: Fugenschneider oder Ersatzklingen (Die Packung enthält 6 Ersatzklingen für den Fugenschneider). |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Ersatzklingen, für, Delta, Fugen, schneider, Meister, Ersatz, Klingen, austauschbar, schneiden, Handwerk, Handwerker, Bad, WC, Küchen, Waschküchen, Bewegungsfugen, Anschlußfugen, Eckfugen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (13) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6593 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,50* | ab € 12,48* | € 16,94* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,80* | ab € 17,26* | € 23,23* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 18,07* | € 24,34* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,79* | ab € 18,62* | € 24,99* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,30* | ab € 18,46* | € 25,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6593 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6593 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6593 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|