| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-HuH-OFW-03 Herst.-Nr.: OFW-03 EAN/GTIN: 4250782801081 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Fugenmeister Schablonensatz - Fugenglätter Winkel Mit unserem Schablonen-Set holen Sie das Beste aus Ihren Projekten heraus. Dank des ergonomischen Designs und der funktionellen Eigenschaften können Sie auch über längere Zeiträume ermüdungsfrei arbeiten. Unser speziell entwickelter Kunststoff sorgt für Kantenstabilität, Abriebfestigkeit und hohe Flexibilität, so dass Sie dank der schlanken Formen auch an schwer zugänglichen Stellen wie Waschbecken mit aufgesetzten Armaturen oder Fensterbeschlägen im Wandbereich ausarbeiten können. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Variante: | Winkel optiForm | Länge: | 170.00 mm | Breite: | 108.00 mm | Höhe: | 24.00 mm | Technische Daten: | <p>Schablonen Set zur Auswahl: <ul> <li>Winkel 5 mm und 6 mm; Winkel 8 mm und 10 mm; Radius 3 mm und 90° <li>Winkel 11 mm und 13 mm; 12 mm und 14 mm; 15 mm und 17 mm <li>Kantenlänge 4 mm; 6 mm; 8 mm; Kantenlänge 5 mm; 7mm; 9 mm; Kantenlänge 10 mm und 12 mm <li>Winkel 6 mm; 8 mm; 10 mm; 12mm; Winkel 7 mm; 9 mm; 11 mm; 90° <li>Winkel 7 mm und 5 mm; Winkel 8 mm und 6 mm; Winkel 11 mm und 9 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Fugen, glätter, Winkel, duplex, glätten, glatt, ergonimisch, Schablone, Schablonen, Set, ermüdungsfrei, Kunststoff, dauerelastisches, Ausfugen, Bewegungsfugen, Anschlußfugen, Eckfugen, Bad, WC, Wasch, küchen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |