| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-HuH-QR-02t Herst.-Nr.: QR-02t EAN/GTIN: 4250782801050 |
| |
|
| | |
| Fugenmeister Schablonensatz - Fugenglätter Radien Mit unserem Schablonen-Set holen Sie das Beste aus Ihren Projekten heraus. Dank des ergonomischen Designs und der funktionellen Eigenschaften können Sie auch über längere Zeiträume ermüdungsfrei arbeiten. Unser speziell entwickelter Kunststoff sorgt für Kantenstabilität, Abriebfestigkeit und hohe Flexibilität, so dass Sie dank der schlanken Formen auch an schwer zugänglichen Stellen wie Waschbecken mit aufgesetzten Armaturen oder Fensterbeschlägen im Wandbereich ausarbeiten können. Weitere Informationen: | | Variante: | Radien duplex | Länge: | 98.00 mm | Breite: | 92.00 mm | Höhe: | 12.00 mm | Technische Daten: | <p>Schablonen Set zur Auswahl: <ul> <li>Radius 4 mm und 6 mm; Radius 8 mm und 10 mm; Radius 12 mm und 14 mm <li>Radius 3 mm und 90 Grad Winkel; Radius 5 mm und 7 mm; Radius 9 mm und 11 mm <li>Radius 4 mm; 6mm und 8 mm; Radius 5 mm; 7 mm und 9 mm; Radius 10 mm und 12 mm und 90 Grad Winkel <li>Radius 6 mm; 8 mm; 10 mm; 12mm; Radius 7 mm; 9 mm; 11 mm und 90 Grad Winkel <li>Radius 5 mm und 7 mm; Radius 6 mm und 8 mm; Radius 9 mm und 11 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fugen, glätter, optiForm, Radien, glätten, glatt, ergonimisch, Schablone, Schablonen, ermüdungsfrei, Kunststoff, dauerelastisches, Ausfugen, Bewegungsfugen, Anschlußfugen, Eckfugen, Bad, WC, Wasch, küchen |
| | |
| |