Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-K-Stanley-2-15-288 Herst.-Nr.: 2-15-288 EAN/GTIN: 3253562152886 |
| |
|
| | |
| HANDSÄGE JET CUT SP 500MM/HP | Verschraubter und verschweißter Griff aus Bi-Material für maximale Sicherheit und hohen Komfort | Verbesserte 2X Hardpoint-Verzahnung für längere Nutzungsdauer | Aggressive Verzahnung mit 3 Schneidkanten für schnelleres und genaueres Sägen | 45°- und 90°-Anschlag | 7 Zähne/Inch für schnelles Arbeiten und hohe Qualität am Werkstück | 0,7 mm starkes Sägeblatt für höhere Stabilität und Präzision | Weitere Informationen: | | Länge: | 620.00 mm | Breite: | 145.00 mm | Höhe: | 32.00 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stanley, Holzsäge, JetCut, Handsäge, L., 500, mm, grob, 7, Z., /, Inch, 2X |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 15,63* | € 20,15* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 14,65* | € 20,23* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 15,29* | € 20,27* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 15,76* | € 20,29* | | | | Lager 6593 | 30 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 19,05* | € 24,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6593 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6593 | | Versand: Lager 6593 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|