Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Knieschutz
>
Kniepolster
>
Artikel
KNEETEK Kniepolster MultiPad | 250 x 150 x 20mm | 2 Stück, 40g, schwarz/rot | optimaler Schutz in Kombination mit Arbeitshose | Knieschutzpolster geeignet für Elektriker, Fliese...
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6593-Kneetek-60200b/rVPK
Hersteller:
Kneetek
Herst.-Nr.:
60200 b/r VPK
EAN/GTIN:
4260138251118
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
KNEETEK Kniepolster Höchster Schutz für anspruchsvolle Arbeiten Erleben Sie erstklassigen Knieschutz mit dem KNEETEK Kniepolster MultiPad – einem unverzichtbaren Begleiter für Handwerker, Bauarbeiter, Elektriker, Fliesenleger und Klempner. Das schützende Kniepolster bietet eine herausragende Dämpfung, um den Druck auf die Kniegelenke selbst bei längeren knienden Arbeiten zu minimieren. Dies ermöglicht eine bequeme und gesunde Haltung, selbst in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen. In Einheitsgröße konzipiert, passt sich das Kniekissen flexibel allen zertifizierten Konfektionsgrößen an. Diese universelle Passform gewährleistet Komfort für jeden Benutzer und macht das MultiPad zum perfekten Begleiter für diverse Arbeitsanforderungen. Tauglich im System mit Hose nach DIN EN 14404 erfüllt das KNEETEK Kniepolster MultiPad höchste Sicherheitsstandards und bietet zertifizierte Schutzqualität. EN 14404 definiert das Mindestmaße für Schutzzonen, Stichfestigkeits- und Komfortanforderungen. Das Produkt darf keine schädlichen Elemente aufweisen, die den Anweder beim normalne Gebracuh schädigen könnten. Dies macht das KNEETEK Kniepolster zu einer verlässlichen Wahl für professionelle Handwerker, die auf Qualität und Sicherheit setzen. Die leichte Abwaschbarkeit macht die Reinigung dieses Kniekissens zu einem Kinderspiel. Zeitgleich ermöglicht die Robustheit einen zuverlässigen Einsatz in verschiedenen Arbeitsbereichen, ohne dabei an Strapazierfähigkeit einzubüßen. Das KNEETEK Kniepolster besteht aus wasserbeständigem Material, das Feuchtigkeit abweist und somit eine zuverlässige Performance selbst in feuchten Umgebungen gewährleistet. Eine ideale Lösung für Arbeiten im Freien oder in Umgebungen mit wechselnden Witterungsbedingungen.
Technische Details:
Maße: ca. 250 x 150 x 20 mm
Gewicht: ca. 40 g pro Stück Mit dem KNEETEK Kniepolster MultiPad investieren Sie nicht nur in Ihren Schutz, sondern auch in Komfort und Langlebigkeit. Machen Sie kniende Arbeiten angenehmer und sicherer – verlassen Sie sich auf die Premiumqualität dieses Kniekissens bei jeder Aufgabe.
Weitere Informationen:
Länge:
250.00 mm
Breite:
150.00 mm
Höhe:
20.00 mm
Bullet 1:
<p style="margin-bottom: 11px;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="line-height:107%"><b>Optimale Dämpfung:</b> Das schützende Kniepolster bietet eine ausgezeichnete Dämpfung, um den Druck auf die Kniegelenke zu minimieren, selbst bei längeren Zeiten in kniender Position</span></span></span></p>
Bullet 2:
<p style="margin-bottom: 11px;"><b style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Hoher Tragekomfort: </b><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">das Kniekissen in Einheitsgröße passt sich flexibel allen zertifizierten Konfektionsgrößen an, bietet somit universellen Komfort für jeden</span></p>
Bullet 3:
<p style="margin-bottom: 11px;"><b style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Wasserbeständiges Material: </b><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Das Kniekissen besteht aus wasserbeständigem Material, das Feuchtigkeit abweist und eine zuverlässige Performance in feuchten Umgebungen gewährleistet</span></p>
Bullet 4:
<p style="margin-bottom: 11px;"><b style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">DIN EN 14404 / Typ 2 zertifizierbar: </b><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Tauglich im System mit Hose nach DIN EN 14404, erfüllt das gelenkschonende Arbeitspolster höchste Sicherheitsstandards und bietet zertifizierte Schutzqualität</span></p> <p style="margin-bottom: 11px;"> </p>
Bullet 5:
<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="line-height:107%"><b>Pflegehinweise: </b>Handwäsche empfohlen, nicht bügeln, nicht im Trockner trocknen. Einfache Pflege, um die Langlebigkeit des Produkts zu gewährleisten</span></span></span></p>
Technische Daten:
<ul> <li><b>Optimale Dämpfung: Das schützende Kniepolster bietet eine ausgezeichnete Dämpfung, um den Druck auf die Kniegelenke zu minimieren, selbst bei längeren Zeiten in kniender Position <li><b>Hoher Tragekomfort: das Kniekissen in Einheitsgröße passt sich flexibel allen zertifizierten Konfektionsgrößen an, bietet somit universellen Komfort für jeden <li><b>Wasserbeständiges Material: Das Kniekissen besteht aus wasserbeständigem Material, das Feuchtigkeit abweist und eine zuverlässige Performance in feuchten Umgebungen gewährleistet <li><b>DIN EN 14404 / Typ 2 zertifizierbar: Tauglich im System mit Hose nach DIN EN 14404, erfüllt das gelenkschonende Arbeitspolster höchste Sicherheitsstandards und bietet zertifizierte Schutzqualität <li><b>Pflegehinweise: Handwäsche empfohlen, nicht bügeln, nicht im Trockner trocknen. Einfache Pflege, um die Langlebigkeit des Produkts zu gewährleisten
... >
Sicherheitstechnik
>
Arbeitsschutzausrüstung
>
Kniepolster
Weitere Suchbegriffe:
Workerjeanshose
,
Kniepolster
,
arbeitshose rot 54
,
arbeitshose rot
,
arbeitshose 54
,
Knieschutz
,
Gelenkschutz
,
Knieschoner
,
Arbeitskniepolster
,
Baukniepolster
,
Handwerkskniepolster
,
Knieschutzpolster
,
Profi-Kniepolster
,
Sicherheitskniepolster
,
Komfortkniepolster
,
Industriekniepolster
,
mit
,
Dämpfung
,
DIN
,
EN
,
14404
,
Knieprotektoren
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 415
6 Tage
unbekannt
10
€ 6,95*
ab € 4,61*
€ 6,79*
Lager 6593
5 Tage
12
1
€ 4,50*
ab € 7,32*
€ 10,82*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6593
Versand:
Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6593
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KNEETEK© Knieschoner Profiline KEVLAR©, für harte und raue Untergründe
Kneetek
60002
ab € 37,45*
Zubehör
Knieschoner Basic black, EN 14404, schwarz, mit Klettverschluss, Einbandhalterung
Kneetek
50002
ab € 11,27*
Zubehör
Knieschoner Kevlar Soft, EN 14404, wasserdicht, wärmeisolierend, waschbar
Kneetek
60004
ab € 30,48*
Zubehör
Knieschoner KevSafe DIN/EN14404 univ.schwarz KNEETEK
Kneetek
70004
ab € 43,65*
Zubehör
Knieschoner KevSafeSoft DIN/EN14404 univ.schwarz KNEETEK
Kneetek
70003
ab € 39,02*
Zubehör
Knieschoner Kneetek SafeTek Cordura
Kneetek
70002
ab € 39,01*
Zubehör
Knieschoner Safetek POLY DIN/EN14404 univ.schwarz KNEETEK
Kneetek
70001
ab € 31,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen