Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNEETEK Kniekissen BlackRedPad | 450 x 245 x 20 mm | 114g | optimale Entlastung beim Arbeiten auf Knien | Knieschutzpolster geeignet für Klempner, Elektriker, Fliesenleger, Hand...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KNEETEK Kniekissen BlackRedPad | 450 x 245 x 20 mm | 114g | optimale Entlastung beim Arbeiten auf Knien | Knieschutzpolster geeignet für Klempner, Elektriker, Fliesenleger, Hand...
KNEETEK Kniekissen BlackRedPad | 450 x 245 x 20 mm | 114g | optimale Entlastung beim Arbeiten auf Knien | Knieschutzpolster geeignet für Klempner, Elektriker, Fliesenleger, Hand...
KNEETEK Kniekissen BlackRedPad | 450 x 245 x 20 mm | 114g | optimale Entlastung beim Arbeiten auf Knien | Knieschutzpolster geeignet für Klempner, Elektriker, Fliesenleger, Hand...
KNEETEK Kniekissen BlackRedPad | 450 x 245 x 20 mm | 114g | optimale Entlastung beim Arbeiten auf Knien | Knieschutzpolster geeignet für Klempner, Elektriker, Fliesenleger, Hand...
KNEETEK Kniekissen BlackRedPad | 450 x 245 x 20 mm | 114g | optimale Entlastung beim Arbeiten auf Knien | Knieschutzpolster geeignet für Klempner, Elektriker, Fliesenleger, Hand...
KNEETEK Kniekissen BlackRedPad | 450 x 245 x 20 mm | 114g | optimale Entlastung beim Arbeiten auf Knien | Knieschutzpolster geeignet für Klempner, Elektriker, Fliesenleger, Hand...
KNEETEK Kniekissen BlackRedPad | 450 x 245 x 20 mm | 114g | optimale Entlastung beim Arbeiten auf Knien | Knieschutzpolster geeignet für Klempner, Elektriker, Fliesenleger, Hand...
Artikel-Nr.:
     6593-Kneetek-62300
Hersteller:
     Kneetek
Herst.-Nr.:
     62300
EAN/GTIN:
     4260138253068
Suchbegriffe:
Kniebrett
Kniekissen
Kniematte
Knieschutzmatte
Das Kneetek Kniekissen BlackRedPad für optimalen Komfort und Unterstützung Entwickelt für unvergleichliche Leistung und Entlastung, erfüllt der Knieschutz die Bedürfnisse verschiedenster Anwender in Beruf und Freizeit. Das Kniekissen überzeugt durch herausragende Dämpfungseigenschaften, ideal für Personen, die lange auf den Knien verweilen. Der spezielle Polyethylen-Schaum sorgt für optimale Druckverteilung und unterstützt eine gesunde Haltung Die intelligente Konstruktion gewährleistet nicht nur erstklassige Dämpfung, sondern auch eine ausgezeichnete Wärme- und Kälteisolation. Das Knie wird vor unangenehmen Temperatureinflüssen geschützt, besonders nützlich bei Arbeiten im Freien oder in kalten Umgebungen. Mit nur etwa 114 g pro Stück ist das Kniekissen leicht, ermöglicht mühelose Mobilität und bietet Unterstützung ohne zusätzlichen Ballast. Griffloch für Transport und Unterbringung: Das durchdachte Griffloch erleichtert den Transport und die Aufbewahrung des Kissens. Das gelenkschonende Arbeitspolster eignet sich für Bodenleger, Fliesenleger, Installateure, Bauarbeiter und ist nach Knieschutznorm 14404 geprüft.   Technische Details:
Maße: ca. 450 x 245 x 20 mm
Gewicht: ca. 114 g pro Stück
  Insgesamt präsentiert das Kniekissen eine innovative Lösung für herausragenden Komfort und Unterstützung. Vielseitig einsetzbar auf Baustellen, verspricht es, die Zukunft der Knieunterstützung mit deutscher Qualitätsarbeit zu gestalten.
 
Weitere Informationen:
Länge:
450.00 mm
Breite:
245.00 mm
Höhe:
20.00 mm
Bullet 1:
<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><b><span style="line-height:107%">Optimale Dämpfung:</span></b><span style="line-height:107%"> Das schützende Kniepolster bietet eine ausgezeichnete Dämpfung, um den Druck auf die Kniegelenke zu minimieren, selbst bei längeren Zeiten in kniender Position</span></span></span></p>
Bullet 2:
<p><b style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Hervorragende Wärme-/Kälteisolation: </b><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Das Kniepad schützt das Knie effektiv vor Witterungseinflüssen. Perfekt für Outdoor-Arbeiten oder extreme Temperaturen</span></p>
Bullet 3:
<p><b style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Abwaschbar &amp; Robust: </b><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Das Kniekissen ist leicht abwaschbar und äußerst robust, ideal für einfache Reinigung und Strapazierfähigkeit bei verschiedenen Arbeiten</span></p>
Bullet 4:
<p><b style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Praktischer Tragegriff:</b><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;"> um den Transport und die Positionierung zu erleichtern. Dieser Griff ermöglicht eine bequeme Mitnahme und schnelle Anpassung des Kissens bei wechselnden Arbeitspositionen</span></p> <p>&nbsp;</p>
Bullet 5:
<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><b><span style="line-height:107%">Vielseitig einsetzbar: </span></b><span style="line-height:107%">Das gelenkschonende Arbeitspolster eignet sich für Bodenleger, Fliesenleger, Installateure, Bauarbeiter und ist nach Knieschutznorm 14404 geprüft</span></span></span></p>
Technische Daten:
<ul> <li><b>Optimale Dämpfung: Das schützende Kniepolster bietet eine ausgezeichnete Dämpfung, um den Druck auf die Kniegelenke zu minimieren, selbst bei längeren Zeiten in kniender Position <li><b>Hervorragende Wärme-/Kälteisolation: Das Kniepad schützt das Knie effektiv vor Witterungseinflüssen. Perfekt für Outdoor-Arbeiten oder extreme Temperaturen <li><b>Abwaschbar &amp; Robust: Das Kniekissen ist leicht abwaschbar und äußerst robust, ideal für einfache Reinigung und Strapazierfähigkeit bei verschiedenen Arbeiten <li><b>Praktischer Tragegriff: um den Transport und die Positionierung zu erleichtern. Dieser Griff ermöglicht eine bequeme Mitnahme und schnelle Anpassung des Kissens bei wechselnden Arbeitspositionen <li><b>Vielseitig einsetzbar: Das gelenkschonende Arbeitspolster eignet sich für Bodenleger, Fliesenleger, Installateure, Bauarbeiter und ist nach Knieschutznorm 14404 geprüft
Weitere Suchbegriffe: kneetek kniebrett, kniekissen, Kniepolster, Knieunterlage, Knieauflage, Kniestütze, Orthopädisches, Ergonomisches, Knieschonend, Knieentlastungskissen, Gelenkschonended, Arbeitspolster, Kniepad, Knieschutzpolster, Kniepuffer, Kniekissenmatte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6593
20
€ 4,50*
ab € 9,51*
€ 13,89*
7 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 11,02*
€ 17,65*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kneetek
60300
ab € 4,72*
Ähnlich
Kneetek
60300br
ab € 4,00*
Ähnlich
Kneetek
60200br
ab € 4,59*
Ähnlich
Kneetek
61102
ab € 5,64*
Ähnlich
Kneetek
61102N
ab € 9,34*
Ähnlich
Kneetek
62200
ab € 40,01*
Ähnlich
Kneetek
62000
ab € 10,54*
Ähnlich
Kneetek
62100
ab € 5,68*
Ähnlich
Kneetek
60200
ab € 4,10*
Ähnlich
Kneetek
65100b
ab € 3,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.