| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Kraft-25-80AR424PF Herst.-Nr.: AR424PF EAN/GTIN: 765139444780 |
| |
|
| | |
| Hochwertiger KRAFT TOOL Archäologie Spitzkelle mit Soft-grip Proform Griff. Blatt und Hals aus einem Stück geschmiedet. Weitere Informationen: | | Länge: | 244.00 mm | Breite: | 50.00 mm | Höhe: | 50.00 mm | Bullet 1: | Hochwertiger Kraft Tool Archäologie Spitzkelle mit Proform griff | Bullet 2: | Spitzkelle mit Proform Griff | Bullet 3: | sehr robust, unter höchsten Qualitätsansprüchen aus einem Stück Werkzeugstahl geschmiedet | Bullet 4: | Breite 65 mm, Länge 125 mm | Bullet 5: | Made in USA - das Original vom Marktführer für Geologenwerkzeuge in den USA | Technische Daten: | <ul><li>Hochwertiger Kraft Tool Archäologie Spitzkelle mit Proform griff<li>Spitzkelle mit Proform Griff<li>sehr robust, unter höchsten Qualitätsansprüchen aus einem Stück Werkzeugstahl geschmiedet<li>Breite 65 mm, Länge 125 mm<li>Made in USA - das Original vom Marktführer für Geologenwerkzeuge in den USA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Italienische Kelle, Putzkelle, berner putzkelle, Kraft, Tool, Fivel, Archäologie, Archäologe, Maurer, Hobby, Werkstatt, Spitzkelle, Kelle, Spitz, verjüngende, Spitze, Trowel, Proform, Griff, AR424PF |
| | |
| |