Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kress professionelle Akku-Säbelsäge/Reciprosäge - 20V/29 mm, color box


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kress professionelle Akku-Säbelsäge/Reciprosäge - 20V/29 mm, color box
Kress professionelle Akku-Säbelsäge/Reciprosäge - 20V/29 mm, color box
Kress professionelle Akku-Säbelsäge/Reciprosäge - 20V/29 mm, color box
Kress professionelle Akku-Säbelsäge/Reciprosäge - 20V/29 mm, color box
Kress professionelle Akku-Säbelsäge/Reciprosäge - 20V/29 mm, color box
Kress professionelle Akku-Säbelsäge/Reciprosäge - 20V/29 mm, color box
Kress professionelle Akku-Säbelsäge/Reciprosäge - 20V/29 mm, color box
Artikel-Nr.:
     6593-Kress-11052202000
Hersteller:
     Kress
Herst.-Nr.:
     11052202000
EAN/GTIN:
     6943475885786
Suchbegriffe:
Akku-Fuchsschwanz
Akku-Säbelsäge
Akku-Tigersäge
Akkusäbelsäge

Kress professionelle Akku-Säbelsäge/Reciprosäge - 20V/29 mm Hublänge

  • maximale Schnittleistung Stahl 12 mm / Holz 300 mm
  • variable Geschwindigkeitsregelung
  • Leerlaufdrehzahl 0-3.000 1/ min
  • variable Verstellung des Sägeschuhs
  • werkzeugloser Sägeblattwechsel
  • kompakte und handliche Säbelsäge mit hoher Leistung
  • hochbelastbare Werkzeugaufnahme
  • LED-Licht
  • ohne oder mit Akku und Ladegerät (je nach Variante)
  • bürstenloser Motor 
  • die bürstenlose Motor-Technologie bietet eine 50% längere Laufzeit und 25% mehr Leistung als ein Bürstenmotor 
Weitere Informationen:
Variante:
29 mm
Länge:
410.00 mm
Breite:
85.00 mm
Höhe:
180.00 mm
Technische Daten:
<p>Variante: 29 mm <ul> <li>Leerlaufdrehzahl 0-3.000 1/ min, Stahl 12 mm/ Holz 300 mm <li>ergonomisches Werkzeugdesign für mehr Komfort <li>bürstenloser Motor <li>variable Motor-Steuerung zur Anpassung an alle Anwendungen <li>LED-Licht <li>ohne Akku und Ladegerät <li>variable Einstellung des Sägeschuhs und werkzeugloser Sägeblattwechsel <li>Colorbox <p>Variante: 29 mm&nbsp;- 2 x 4.0Ah - Ladegerät 6A <ul> <li>20V, 60Nm, Metallbohrfutter <li>kompaktes Design und bürstenloser Motor <li>Leerlaufdrehzahl 0-3.000 1/ min, Stahl 12 mm/ Holz 300 mm <li>ergonomisches Werkzeugdesign für mehr Komfort <li>LED-Licht <li>2x 4Ah Hochleistungsakku mit Kapazitätsanzeige und Ladegerät 6A <li>variable Motor-Steuerung zur Anpassung an alle Anwendungen <li>die bürstenlose Motor-Technologie bietet eine 50% längere Laufzeit und 25% mehr Leistung als ein Bürstenmotor&nbsp; <p>Lieferumfang:&nbsp;Säbelsäge,&nbsp;1x Sägeblatt Holz, 1x Sägeblatt Metall, Colorbox, &nbsp;2x Hochleistungsakkus mit Kapazitätsanzeige 20V 4Ah, 1x Ladegerät 6A
Weitere Suchbegriffe: Akkutigersäge, akku fuchsschwanz, Kress, KUE01.9, Säbelsäge, 20V, Rohr, Stahl, Holz, Metall, Kunststoff, Säbelsägeblatt, Reciprosäge, Schnellspanner, bürstenloser, Motor, LED, Bosch, Makita, Metabo, Dewalt, Festool, Hitachi, Milwaeukee, Ryobi, Einhell, Stihl, Husqvarna, Worx, Hikoki, Hilti, Irwin
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6593
1
€ 4,50*
ab € 132,78*
€ 163,69*
4 Tage
7
€ 8,90*
ab € 174,56*
€ 214,25*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,69*
€ 194,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,13*
€ 192,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,98*
€ 184,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,89*
€ 173,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,78*
€ 158,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.