Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kress professioneller Einhand-Winkelschleifer 230V, color box


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kress professioneller Einhand-Winkelschleifer 230V, color box
Kress professioneller Einhand-Winkelschleifer 230V, color box
Artikel-Nr.:
     6593-Kress-11076102000
Hersteller:
     Kress
Herst.-Nr.:
     11076102000
EAN/GTIN:
     6925387176190
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
elektro-winkelschleifer kress

Kress professioneller Einhand-Winkelschleifer 230V

Der KRESS 830W / 115 mm hat einen effizienten Hochleistungsmotor und verfügt über eine Spindelarretierungstaste für einfachen Schleif- und Trennscheibenwechsel. Der on/off Schiebeschalter ist gut erreichbar und sorgt für mehr Kontrolle. Das abnehmbare Motorschutzgitter verhindert Beschädigungen durch Verschmutzungen und verlängert die Lebensdauer des Motors. Softstart-Funktion mit niedrigem Anlaufdrehmoment für leichtes Ansetzen. Wiederanlaufschutz, welcher ein selbsttätiges Anlaufen des Gerätes nach Stromunterbrechung verhindert. Erst durch neues Einschalten des Schalters ist die Maschine wieder betriebsbereit. Zubehör: 1x Zusatzhandgriff, 1x Stirnlochschlüssel, 1x Schutzhaube zum Schleifen, Color box.

Der KRESS 900W 125mm Winkelschleifer hat ein schlankes Gehäuse für mehr Komfort und Kontrolle. Er verfügt über einen Sanftanlauf- und Wiederanlaufschutz für zusätzliche Sicherheit, ein abnehmbares staubdichtes Gitter, das verhindert, dass Schmutz in die Lüftungsöffnungen gelangt, und automatische Abschaltkohlebürsten, die den Motor anhalten, wenn die Bürsten ausgetauscht werden müssen. Die Spindelarretierungstaste ermöglicht einen einfachen, werkzeuglosen Scheibenwechsel, und der seitliche Schiebeschalter ist im Betrieb leicht zu erreichen. Enthält 1 x Hilfsgriff mit 2 Positionen, 1 x Schraubenschlüssel und 1 x Scheibenschutz für das Schleifen. Der Schleifteller ist nicht enthalten.

Der KRESS 1.200W  125 mm hat einen bürstenlosen Motor und verfügt über eine AC BL-Technologie, die für hohe Überlastfähigkeit sorgt. Dauerbetrieb unter robusten Bedingungen, höhere Effizienz und 2x längere Lebensdauer. Konstanter Kraftnachschub bei schweren Schneid- und Schleifarbeiten durch intelligentes Chip Control System. Einfache Wartung, kein Austausch anfälliger Komponenten (Kohlebürste, Kommutator usw.) erforderlich. Schlankes Gehäusedesign, 177mm Umfang des Griffs für sicheres, effektives Arbeiten. Überlegenes Luftkanaldesign für eine optimale Wärmeabfuhr. Konstante Drehzahl/ Rückschlagkontrolle/ Überhitzungskontrolle/ Scheibensplitterschutz. Spindelarretierungstaste für einfachen Schleif- und Trennscheibenwechsel. Anti-Neustart-Schutz und Softstart-Funktion. Der on/off Schiebeschalter ist gut erreichbar und sorgt für mehr Kontrolle. Die verdrehsichere Schutzhaube lässt sich je nach Arbeitssituation in unterschiedlichen Positionen arretieren. Zubehör: 1x vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, 1x Stirnlochschlüssel, 1x Schutzhaube zum Schleifen, 1x Staubfilter, Color box.

Der KRESS 1400W 125mm Winkelschleifer hat ein schlankes Gehäuse für mehr Komfort und bietet eine konstante Drehzahlregelung. Er verfügt über einen Sanftanlauf- und Wiederanlaufschutz für zusätzliche Sicherheit, ein abnehmbares staubdichtes Gitter, das verhindert, dass Schmutz in die Lüftungsöffnungen gelangt, und automatische Abschaltkohlebürsten, die den Motor anhalten, wenn die Bürsten ausgetauscht werden müssen. Die Spindelarretierungstaste ermöglicht einen einfachen Scheibenwechsel ohne Werkzeug, und der seitliche Schiebeschalter ist leicht zugänglich. Enthält 1 x Hilfsgriff mit 2 Positionen, 1 x Schraubenschlüssel und 1 x Scheibenschutz für das Schleifen. Der Schleifteller ist nicht enthalten.

Der robuste KRESS 2200W 230mm Winkelschleifer hat eine maximale Ausgangsleistung von 3000W, mit einer starken Überlastungsschutzfunktion. Er verfügt über einen Sanftanlauf- und Wiederanlaufschutz für zusätzliche Sicherheit, eine automatische Abschaltung der Kohlebürsten, die den Motor anhält, wenn die Bürsten ausgetauscht werden müssen, und die Lüftungsöffnung sorgt für eine bessere Belüftung und Wärmeableitung. Die Spindelarretierungstaste ermöglicht einen einfachen Scheibenwechsel ohne Werkzeug. Hilfsgriff mit 3 Positionen. Inklusive 1x Innensechskantschlüssel, 1 x Hilfsgriff, 1 x Schraubenschlüssel & 1 x Schleifscheibenschutz. Der Schleifteller ist nicht enthalten.

Weitere Informationen:
Variante:
830W / 115mm
Länge:
263.00 mm
Breite:
66.00 mm
Höhe:
86.00 mm
Technische Daten:
<p>Variante: 115 mm, 830 W, 0-12.000 1/min <ul> <li>ergonomisches Werkzeugdesign für mehr Komfort <li>Wiederanlaufschutz, welcher ein selbsttätiges Anlaufen des Gerätes nach Stromunterbrechung verhindert <li>Softstart-Funktion mit niedrigem Anlaufdrehmoment für leichtes Ansetzen <li>Robuste Bauweise <li>Spindelarretierungstaste für einfachen Schleifscheibenwechsel <li>Effizienter 830 W Hochleistungsmotor <li>Schnelle Verstellung des Schutzhaube <p>* Schleifscheibe ist nicht enthalten <p>Variante: 125 mm, 900 W, 0-11.000 1/min <ul> <li>Schlankes Gehäusedesign für mehr Komfort und Kontrolle. <li>Das abnehmbare staubdichte Gitter verhindert die Beschädigung durch Schutt. <li>Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz. <li>Auto-Stopp-Bürste Kohlebürsten. <li>2-Positionen-Hilfsgriff. <li>Spindelverriegelungstaste und seitlicher Schiebeschalter zum Ein- und Ausschalten. <li>Leistung: 900W <li>Leerlaufdrehzahl: 0-11000/min <li>Scheibengröße: 125mm <li>Größe der Bohrung: 22,2 mm <li>Gewinde der Spindel: M14 <li>Gewicht der Maschine: 1,5 kg <p>* Schleifscheibe ist nicht enthalten <p>Variante: 125 mm, 1.200 W, 0-11.000 1/min <ul> <li>ergonomisches Werkzeugdesign für mehr Komfort <li>Wiederanlaufschutz, welcher ein selbsttätiges Anlaufen des Gerätes nach Stromunterbrechung verhindert <li>Robuste Bauweise <li>Konstanter Kraftnachschub bei schweren Schneid- und Schleifarbeiten durch intelligentes Chip Control System <li>Schlankes Gehäusedesign, 177mm Umfang des Griffs für sicheres, effektives Arbeiten <li>AC BL-Technologie sorgt für hohe Überlastfähigkeit, Dauerbetrieb unter robusten Bedingungen, höhere Effizienz und 2x längere Lebensdauer <li>Schnelle Verstellung des Schutzhaube <p>* Schleifscheibe ist nicht enthalten <p>Variante: 125 mm, 1.400 W, 0-9.500 1/min <ul> <li>Schlankes Design für mehr Komfort und konstante Geschwindigkeitskontrolle <li>Das abnehmbare staubdichte Gitter verhindert die Beschädigung durch Schutt <li>Anti-Neustart-Schutz und Softstart-Funktion <li>Spindelarretierungstaste für einfachen Scheibenwechsel <li>Seitlicher Schiebe-Ein/Aus-Schalter und 2-Positionen-Hilfsgriff <li>Auto-Stopp-Kohlebürsten <li>Leistung: 1400W <li>Leerlaufdrehzahl: 9500/min <li>Scheibengröße: 125mm <li>Größe der Bohrung: 22,2 mm <li>Gewinde der Spindel: M14 <li>Gewicht der Maschine: 2kg <p>* Schleifscheibe ist nicht enthalten <p>Variante: 230&nbsp;mm, 2.200 W, 0-6.500 1/min <ul> <li>Maximale Ausgangsleistung von 3000 W, mit starker Überlastungsschutzfunktion. <li>Lüftungsschlitze für bessere Belüftung und Wärmeableitung. <li>Anti-Neustart-Schutz und Softstart-Funktion. <li>3-Positionen-Hilfsgriff. <li>Spindelarretierungstaste für einfachen Scheibenwechsel. <li>Leistung: 2200W <li>Leerlaufdrehzahl: 6500/min <li>Scheibengröße: 230mm <li>Größe der Bohrung: 22,2 mm <li>Gewinde der Spindel: M14 <li>Gewicht der Maschine: 5,4 kg <p>* Schleifscheibe ist nicht enthalten
Weitere Suchbegriffe: elektro winkelschleifer, Kress, KUS35P, Winkelschleifer, Metall, Fliesen, Trennscheibe, Schleifscheibe, 230mmm, schlank, kompakt, Bosch, Makita, Metabo, Dewalt, Festool, Hitachi, Milwaeukee, Ryobi, Einhell, Stihl, Husqvarna, Worx, Hikoki, Hilti, Pferd, Klingspor, Rhodius
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6593
5
€ 4,50*
ab € 47,07*
€ 63,08*
5 Tage
7
€ 8,90*
ab € 61,77*
€ 80,48*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,08*
€ 75,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,45*
€ 73,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,06*
€ 69,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,06*
€ 66,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,35*
€ 64,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,07*
€ 56,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.