Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NWS KX-Monierzange auf SB-Karte 115-11-300-KX4-SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NWS KX-Monierzange auf SB-Karte 115-11-300-KX4-SB
Artikel-Nr.:
     6593-NWS-115-11-300-KX4-SB
Hersteller:
     NWS
Herst.-Nr.:
     115-11-300-KX4-SB
EAN/GTIN:
     4003758615034
Suchbegriffe:
Eisenflechterzange
Flechterzange
Kraftmonierzange
Monierzange
KX Solinger Flechterzange. Besonders schlanke Form und nach außen gestellte Schneiden zum Binden tiefliegender Eisen und für Problemstellen. Für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen. Schnelles, zuverlässiges und kostengünstiges Verdrillen und Abschneiden des Drahtes in einem Arbeitsgang. Zum Fixieren von Moniereisen mit Bindedraht von der Rolle. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet. Kraftgewerbe mit optimaler Hebelübersetzung für einfaches und ermüdungsarmes Arbeiten. Enorme Schneidleistung, bis zu 45 % Kraftersparnis im Vergleich zu herkömmlichen Monierzangen. Zangengewerbe elliptisch geformt um eine bestmögliche Anwendung zu gewährleisten. Aus Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet
Weitere Informationen:
Länge:
300.00 mm
Bullet 1:
KX Solinger Flechterzange
Bullet 2:
Besonders schlanke Form und nach außen gestellte Schneiden zum Binden tiefliegender Eisen und für Problemstellen
Bullet 3:
Für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen
Bullet 4:
Schnelles, zuverlässiges und kostengünstiges Verdrillen und Abschneiden des Drahtes in einem Arbeitsgang
Bullet 5:
Zum Fixieren von Moniereisen mit Bindedraht von der Rolle
Weitere Suchbegriffe: Rabitzzange, Rabizzange, flechterzange 300 mm, eisenflechterzange, monierzangen nws, NWS, KX-Monierzange, auf, SB-Karte, 115-11-300-KX4-SB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.