| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-NWS-115-11-300-KX4 Herst.-Nr.: 115-11-300-KX4 EAN/GTIN: 4003758105122 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | KX Solinger Flechterzange. Besonders schlanke Form und nach außen gestellte Schneiden zum Binden tiefliegender Eisen und für Problemstellen. Für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen. Schnelles, zuverlässiges und kostengünstiges Verdrillen und Abschneiden des Drahtes in einem Arbeitsgang. Zum Fixieren von Moniereisen mit Bindedraht von der Rolle. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet. Kraftgewerbe mit optimaler Hebelübersetzung für einfaches und ermüdungsarmes Arbeiten. Enorme Schneidleistung, bis zu 45 % Kraftersparnis im Vergleich zu herkömmlichen Monierzangen. Zangengewerbe elliptisch geformt um eine bestmögliche Anwendung zu gewährleisten. Aus Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 300.00 mm | Bullet 1: | KX Solinger Flechterzange | Bullet 2: | Besonders schlanke Form und nach außen gestellte Schneiden zum Binden tiefliegender Eisen und für Problemstellen | Bullet 3: | Für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen | Bullet 4: | Schnelles, zuverlässiges und kostengünstiges Verdrillen und Abschneiden des Drahtes in einem Arbeitsgang | Bullet 5: | Zum Fixieren von Moniereisen mit Bindedraht von der Rolle |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |