| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-NWS-115-12-180-KX0-SB Herst.-Nr.: 115-12-180-KX0-SB EAN/GTIN: 4003758615102 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Besonders schlanke Form und nach außen gestellte Schneiden zum Binden tiefliegender Eisen und für Problemstellen. KX Solinger Flechterzange. Für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen. Schnelles, zuverlässiges und kostengünstiges Verdrillen und Abschneiden des Drahtes in einem Arbeitsgang. Zum Fixieren von Moniereisen mit Bindedraht von der Rolle. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet. Kraftgewerbe mit optimaler Hebelübersetzung für einfaches und ermüdungsarmes Arbeiten. Enorme Schneidleistung, bis zu 45 % Kraftersparnis im Vergleich zu herkömmlichen Monierzangen. Zangengewerbe elliptisch geformt um eine bestmögliche Anwendung zu gewährleisten. Griffe mit Kunststoff überzogen. Aus Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 180.00 mm | Bullet 1: | Besonders schlanke Form und nach außen gestellte Schneiden zum Binden tiefliegender Eisen und für Problemstellen | Bullet 2: | KX Solinger Flechterzange | Bullet 3: | Für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen | Bullet 4: | Schnelles, zuverlässiges und kostengünstiges Verdrillen und Abschneiden des Drahtes in einem Arbeitsgang | Bullet 5: | Zum Fixieren von Moniereisen mit Bindedraht von der Rolle |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |