Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Zange (Handwerkzeug)
>
Monierzange
>
Artikel
NWS KX-Monierzange auf SB-Karte 115-12-260-KX3-SB
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6593-NWS-115-12-260-KX3-SB
Hersteller:
NWS
Herst.-Nr.:
115-12-260-KX3-SB
EAN/GTIN:
4003758615126
Suchbegriffe:
Eisenflechterzange
Flechterzange
Kraftmonierzange
Monierzange
Kraft-Monierzange KX
Besonders schlanke Form und nach außen gestellte Schneiden zum Binden tiefliegender Eisen und für Problemstellen
KX Solinger Flechterzange
Für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen
Schnelles, zuverlässiges und kostengünstiges Verdrillen und Abschneiden des Drahtes in einem Arbeitsgang
Zum Fixieren von Moniereisen mit Bindedraht von der Rolle
Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet
Kraftgewerbe mit optimaler Hebelübersetzung für einfaches und ermüdungsarmes Arbeiten
Enorme Schneidleistung, bis zu 45 % Kraftersparnis im Vergleich zu herkömmlichen Monierzangen
Zangengewerbe elliptisch geformt um eine bestmögliche Anwendung zu gewährleisten
Griffe mit Kunststoff überzogen
Aus Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet
Weitere Informationen:
Länge:
260.00 mm
... >
Zangen
>
Monierzange & Rabbitzzange
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Rabitzzange
,
Rabizzange
,
monierzangen nws
,
eisenflechterzange
,
NWS
,
KX-Monierzange
,
auf
,
SB-Karte
,
115-12-260-KX3-SB
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,01*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen