| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-NWS-115-12-300-KX4 Herst.-Nr.: 115-12-300-KX4 EAN/GTIN: 4003758105221 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kraft-Monierzange KX - Besonders schlanke Form und nach außen gestellte Schneiden zum Binden tiefliegender Eisen und für Problemstellen
- KX Solinger Flechterzange
- Für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen
- Schnelles, zuverlässiges und kostengünstiges Verdrillen und Abschneiden des Drahtes in einem Arbeitsgang
- Zum Fixieren von Moniereisen mit Bindedraht von der Rolle
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet
- Kraftgewerbe mit optimaler Hebelübersetzung für einfaches und ermüdungsarmes Arbeiten
- Enorme Schneidleistung, bis zu 45 % Kraftersparnis im Vergleich zu herkömmlichen Monierzangen
- Zangengewerbe elliptisch geformt um eine bestmögliche Anwendung zu gewährleisten
- Griffe mit Kunststoff überzogen
- Aus Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet
- Monierzangen
Neben der Flechter- und Monierzange Modell Rabix, die durch ihre hochwertig vergütete Ausführung überzeugt, haben wir auch das Modell KX, eine speziell exklusive nws Produktion im Angebot. Die hauseigene Entwicklung zeichnet sich durch enorme Kraft aus und ist durch ihr Design auch für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen geeignet. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 300.00 mm | Technische Daten: | 115-12-300-KX4 Länge - mm 300 Länge - in 11 3/4 Schneidenform Weicher Draht (220 N/mm²) Kupfer, Aluminium, Kunststoff - Schneidkapazität - Ø mm 4,5 Mittelharter Draht (750 N/mm²) Nagel, Drahtstift - Schneidkapazität - Ø mm 4 Harter Draht (1800 N/mm²) Drahtseilfaser, Stahldraht - Schneidkapazität - Ø mm 2,8 Schneidenhärte - HRC 57 - 59 DIN-Normen - Nationale, Europäische und Weltweite DIN ISO 9242 Gewicht - g 490 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Rabitzzange, Rabizzange, flechterzange 300 mm, eisenflechterzange, monierzangen nws, NWS, KX-Monierzange, 115-12-300-KX4, zum, Binden, tiefliegender, Eisen, und, für, Problemstellen, Schnelles, zuverlässiges, kostengünstiges, Verdrillen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 16,17* | € 23,69* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6593 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,50* | ab € 16,61* | € 23,70* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 20,49* | € 29,39* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 36,81* | € 49,38* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6593 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6593 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6593 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|