| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-NWS-115-31-300-KX4 Herst.-Nr.: 115-31-300-KX4 EAN/GTIN: 4003758415313 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kraft-Monierzange KX - Besonders schlanke Form und nach außen gestellte Schneiden zum Binden tiefliegender Eisen und für Problemstellen
- KX Solinger Flechterzange
- Für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen
- Zum Fixieren von Moniereisen mit Bindedraht von der Rolle
- Schnelles, zuverlässiges und kostengünstiges Verdrillen und Abschneiden des Drahtes in einem Arbeitsgang
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet
- Kraftgewerbe mit optimaler Hebelübersetzung für einfaches und ermüdungsarmes Arbeiten
- Enorme Schneidleistung, bis zu 45 % Kraftersparnis im Vergleich zu herkömmlichen Monierzangen
- Zangengewerbe elliptisch geformt um eine bestmögliche Anwendung zu gewährleisten
- Aus Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 300.00 mm | Technische Daten: | 115-31-300-KX4 Länge - mm 300 Länge - in 11 3/4 Schneidenform Weicher Draht (220 N/mm²) Kupfer, Aluminium, Kunststoff - Schneidkapazität - Ø mm 4,5 Mittelharter Draht (750 N/mm²) Nagel, Drahtstift - Schneidkapazität - Ø mm 4 Harter Draht (1800 N/mm²) Drahtseilfaser, Stahldraht - Schneidkapazität - Ø mm 2,8 Schneidenhärte - HRC 57 - 59 DIN-Normen - Nationale, Europäische und Weltweite DIN ISO 9242 Gewicht - g 430 Verpackungseinheit 6 EAN Code 40 03758 41531 3 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Rabitzzange, Rabizzange, flechterzange 300 mm, eisenflechterzange, monierzangen nws, NWS, KX-Monierzange, 115-31-300-KX4, zum, Binden, tiefliegender, Eisen, und, für, Problemstellen, Schnelles, zuverlässiges, kostengünstiges, Verdrillen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |