| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-NWS-1311-69-200-SB Herst.-Nr.: 1311-69-200-SB EAN/GTIN: 4003758631607 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hebel-Kraft-Vornschneider PowerBolt - Speziell auf die Anforderungen im Baugewerbe und in der Industrie abgestimmt
- Präzisionsschneiden für Bolzen, Nägel, Nieten, harte Drähte und ähnliche Werkstoffe
- Asymmetrische Schneide, um auch lange Werkstücke problemlos zu schneiden
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet
- Enorme Schneidleistung, bis zu 50 % Kraftersparnis im Vergleich zu herkömmlichen Vornschneidern
- Kraftgewerbe mit optimaler Hebelübersetzung für einfaches und ermüdungsarmes Arbeiten
- Griffe mit ergonomisch geformten SoftGripp Mehrkomponenten-Hüllen
- SoftGripp Griffe mit SystemSocket zur Aufnahme von optional erhältlichem Zubehör, wie z.B. dem einfach aufzuschiebenden SystemClip zur Absturzsicherung
- Aus Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 200.00 mm | Technische Daten: | 1311-69-200-SB Länge - mm 200 Länge - in 8 Schneidenform Weicher Draht (220 N/mm²) Kupfer, Aluminium, Kunststoff - Schneidkapazität - Ø mm 4,5 Mittelharter Draht (750 N/mm²) Nagel, Drahtstift - Schneidkapazität - Ø mm 4 Harter Draht (1800 N/mm²) Drahtseilfaser, Stahldraht - Schneidkapazität - Ø mm 3,5 Rundstahl (1200 N/mm²) - Schneidkapazität - Ø mm 4 Schneidenhärte - HRC 61 - 63 Gewicht - g 370 Länge inklusive SB-Verpackung - mm 250 Breite inklusive SB-Verpackung - mm 65 Höhe inklusive SB-Verpackung - mm 30 Gewicht SB-Verpackung - g 385 Verpackungseinheit 1 EAN Code 40 03758 63160 7 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Vornschneider, hebelvornschneider nws, bolzen vornschneider, vornschneider hebel, NWS, Hebel-Kraft-Vornschneider, PowerBolt, auf, SB-Karte, 1311-69-200-SB, |, Präzisionsschneiden, für, Bolzen, Nägel, Nieten, harte, Drähte, und, ähnliche, Werkstoffe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |