| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-NWS-1311-69-200 Herst.-Nr.: 1311-69-200 EAN/GTIN: 4003758131138 |
| |
|
| | |
| Hebel-Kraft-Vornschneider PowerBolt - Speziell auf die Anforderungen im Baugewerbe und in der Industrie abgestimmt
- Präzisionsschneiden für Bolzen, Nägel, Nieten, harte Drähte und ähnliche Werkstoffe
- Asymmetrische Schneide, um auch lange Werkstücke problemlos zu schneiden
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet
- Enorme Schneidleistung, bis zu 50 % Kraftersparnis im Vergleich zu herkömmlichen Vornschneidern
- Kraftgewerbe mit optimaler Hebelübersetzung für einfaches und ermüdungsarmes Arbeiten
- Griffe mit ergonomisch geformten SoftGripp Mehrkomponenten-Hüllen
- SoftGripp Griffe mit SystemSocket zur Aufnahme von optional erhältlichem Zubehör, wie z.B. dem einfach aufzuschiebenden SystemClip zur Absturzsicherung
- Aus Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet
Weitere Informationen: | | Länge: | 200.00 mm | Technische Daten: | <ul> <li>Produktnummer: 1311-69-200 <li>Länge: 200 mm, 8 in <li>Schneidenform <li>Weicher Draht: 220 N/mm², Kupfer, Aluminium, Kunststoff, Schneidkapazität: Ø 4,5 mm <li>Mittelharter Draht: 750 N/mm², Nagel, Drahtstift, Schneidkapazität: Ø 4 mm <li>Harter Draht: 1800 N/mm², Drahtseilfaser, Stahldraht, Schneidkapazität: Ø 3,5 mm <li>Rundstahl: 1200 N/mm², Schneidkapazität: Ø 4 mm <li>Schneidenhärte: 61-63 HRC <li>Gewicht: 370 g <li>Verpackungseinheit: 1 <li>EAN-Code: 40 03758 13113 8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vornschneider, hebelvornschneider nws, bolzen vornschneider, vornschneider hebel, NWS, Hebel-Kraft-Vornschneider, PowerBolt, auf, 1311-69-200, |, Präzisionsschneiden, für, Bolzen, Nägel, Nieten, harte, Drähte, und, ähnliche, Werkstoffe |
| | |
| |