Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NWS Hebel-Kraft-Seitenschneider 180 mm | FantasticoPlus | Präzisionsschneiden für Piano Draht, Bolzen, Nägel, Nieten | Kraftgewerbe mit Hebelübersetzung | Art. Nr. 138-49180-SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NWS Hebel-Kraft-Seitenschneider 180 mm | FantasticoPlus | Präzisionsschneiden für Piano Draht, Bolzen, Nägel, Nieten | Kraftgewerbe mit Hebelübersetzung | Art. Nr. 138-49180-SB
NWS Hebel-Kraft-Seitenschneider 180 mm | FantasticoPlus | Präzisionsschneiden für Piano Draht, Bolzen, Nägel, Nieten | Kraftgewerbe mit Hebelübersetzung | Art. Nr. 138-49180-SB
NWS Hebel-Kraft-Seitenschneider 180 mm | FantasticoPlus | Präzisionsschneiden für Piano Draht, Bolzen, Nägel, Nieten | Kraftgewerbe mit Hebelübersetzung | Art. Nr. 138-49180-SB
NWS Hebel-Kraft-Seitenschneider 180 mm | FantasticoPlus | Präzisionsschneiden für Piano Draht, Bolzen, Nägel, Nieten | Kraftgewerbe mit Hebelübersetzung | Art. Nr. 138-49180-SB
NWS Hebel-Kraft-Seitenschneider 180 mm | FantasticoPlus | Präzisionsschneiden für Piano Draht, Bolzen, Nägel, Nieten | Kraftgewerbe mit Hebelübersetzung | Art. Nr. 138-49180-SB
Artikel-Nr.:
     6593-NWS-138-49-180-SB
Hersteller:
     NWS
Herst.-Nr.:
     138-49-180-SB
EAN/GTIN:
     4003758638415
Suchbegriffe:
Hebel-Seitenschneider
Hebelseitenschneider
Kraft-Seitenschneider
Kraftseitenschneider
Hebel-Kraft-Seitenschneider FantasticoPlus
  • Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet
  • Präzisionsschneiden für Piano Draht (D2-Qualität)
  • Präzisionsschneiden für Bolzen, Nägel, Nieten, harte Drähte und ähnliche Werkstoffe
  • Schneidenhärte ca. 62 HRC
  • Kraftgewerbe mit optimaler Hebelübersetzung für einfaches und ermüdungsarmes Arbeiten
  • Enorme Schneidleistung, bis zu 50 % Kraftersparnis im Vergleich zu herkömmlichen Kraft-Seitenschneidern
  • Griffe mit ergonomisch geformten SoftGripp Mehrkomponenten-Hüllen
  • SoftGripp Griffe mit SystemSocket zur Aufnahme von optional erhältlichem Zubehör, wie z.B. dem einfach aufzuschiebenden SystemClip zur Absturzsicherung
  • Aus Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet
Weitere Informationen:
Länge:
180.00 mm
Weitere Suchbegriffe: Seitenschneider, kraft-seitenschneider 180mm, kraft seitenschneider, nws kraft-seitenschneider, NWS, Hebel-Kraft-Seitenschneider, 180, mm, |, FantasticoPlus, Präzisionsschneiden, für, Piano, Draht, Bolzen, Nägel, Nieten, Kraftgewerbe, mit, Hebelübersetzung, Art., Nr., 138-49180-SB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.