| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-NWS-138-49-200-SB Herst.-Nr.: 138-49-200-SB EAN/GTIN: 4003758638408 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hebel-Kraft-Seitenschneider FantasticoPlus - Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet
- Präzisionsschneiden für Piano Draht (D2-Qualität)
- Präzisionsschneiden für Bolzen, Nägel, Nieten, harte Drähte und ähnliche Werkstoffe
- Schneidenhärte ca. 62 HRC
- Kraftgewerbe mit optimaler Hebelübersetzung für einfaches und ermüdungsarmes Arbeiten
- Enorme Schneidleistung, bis zu 50 % Kraftersparnis im Vergleich zu herkömmlichen Kraft-Seitenschneidern
- Griffe mit ergonomisch geformten SoftGripp Mehrkomponenten-Hüllen
- SoftGripp Griffe mit SystemSocket zur Aufnahme von optional erhältlichem Zubehör, wie z.B. dem einfach aufzuschiebenden SystemClip zur Absturzsicherung
- Aus Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 200.00 mm | Technische Daten: | 138-49-200-SB Länge - mm 200 Länge - in 8 Schneidenform Mittelharter Draht (750 N/mm²) Nagel, Drahtstift - Schneidkapazität - Ø mm 4,5 Harter Draht (1800 N/mm²) Drahtseilfaser, Stahldraht - Schneidkapazität - Ø mm 3,5 Pianodraht (2300 N/mm²) Federstahldraht - Schneidkapazität - Ø mm 3 DIN-Normen - Nationale, Europäische und Weltweite DIN ISO 5749 Schneidenhärte - HRC 61 - 63 Gewicht - g 330 Länge inklusive SB-Verpackung - mm 255 Breite inklusive SB-Verpackung - mm 65 Höhe inklusive SB-Verpackung - mm 23 Gewicht SB-Verpackung - g 15 Verpackungseinheit 1 EAN Code 40 03758 63840 8 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Seitenschneider, kraft-seitenschneider 200 mm, kraft seitenschneider, nws kraft-seitenschneider, NWS, Hebel-Kraft-Seitenschneider, 200, mm, |, FantasticoPlus, Präzisionsschneiden, für, Piano, Draht, Bolzen, Nägel, Nieten, Kraftgewerbe, mit, Hebelübersetzung, Art., Nr., 138-49-200-SB |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |