| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-NWS-138-62-180 Herst.-Nr.: 138-62-180 EAN/GTIN: 4003758138861 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet. Präzisionsschneiden für Piano Draht (D2-Qualität). Präzisionsschneiden für Bolzen, Nägel, Nieten, harte Drähte und ähnliche Werkstoffe. Schneidenhärte ca. 62 HRC. Kraftgewerbe mit optimaler Hebelübersetzung für einfaches und ermüdungsarmes Arbeiten. Enorme Schneidleistung, bis zu 50 % Kraftersparnis im Vergleich zu herkömmlichen Kraft-Seitenschneidern. Griffe mit Kunststoff überzogen. Aus Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 180.00 mm | Bullet 1: | Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet | Bullet 2: | Präzisionsschneiden für Piano Draht (D2-Qualität) | Bullet 3: | Präzisionsschneiden für Bolzen, Nägel, Nieten, harte Drähte und ähnliche Werkstoffe | Bullet 4: | Schneidenhärte ca. 62 HRC | Bullet 5: | Kraftgewerbe mit optimaler Hebelübersetzung für einfaches und ermüdungsarmes Arbeiten |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |