| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-NWS-160-42-230 Herst.-Nr.: 160-42-230 EAN/GTIN: 4003758160497 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Produktbeschreibung: Siphonzange Eine Siphonzange ist ein spezialisiertes Werkzeug, das hauptsächlich für Arbeiten an Siphons und anderen Rohrverbindungen entwickelt wurde. Hier sind die wichtigsten Merkmale und Vorteile der Siphonzange zusammengefasst: Robuste Konstruktion: - Hochwertiges Material: Gefertigt aus robustem Stahl, der für seine Haltbarkeit und Beständigkeit gegenüber Verschleiß und Korrosion bekannt ist.
-
Anpassbare Greifweite: - Verstellbare Backen: Die Zange verfügt über verstellbare Backen, die es ermöglichen, verschiedene Rohrdurchmesser sicher zu greifen und zu halten.
-
Ergonomisches Design: - Komfortabler Griff: Die Griffe der Siphonzange sind ergonomisch geformt und oft mit einer rutschfesten Beschichtung versehen, um einen sicheren Halt zu gewährleisten und die Handermüdung zu reduzieren.
-
Spezielle Form: - Gebogene Backen: Die gebogenen Greifbacken sind ideal für das Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen, wie z.B. unter Waschbecken und in engen Bereichen.
- Präzise Zahnungen: Die Zahnungen an den Greifbacken sorgen für einen festen Griff und verhindern das Abrutschen von Rohren oder Verschraubungen.
-
Vielseitige Anwendung: - Für verschiedene Rohrarten geeignet: Die Siphonzange eignet sich hervorragend für Arbeiten an Kunststoff- und Metallrohren.
- Einfaches Lösen und Festziehen: Ideal zum Lösen und Festziehen von Siphons, Abflussrohren und anderen Rohrverbindungen in Sanitärinstallationen. Vorteile der Siphonzange
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 230.00 mm | Bullet 1: | Für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen | Bullet 2: | Zum Lösen von Rohrverschraubungen | Bullet 3: | 4-fach verstellbares Gleitgelenk | Bullet 4: | Griffe mit Kunststoff überzogen | Bullet 5: | Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |