| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-NWS-1651-12-180-SB Herst.-Nr.: 1651-12-180-SB EAN/GTIN: 4003758665107 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die unverwüstliche Wasserpumpenzange mit durchgestecktem Sicherheitsgelenk für höchste Beanspruchung. Mit Nagel- & Drahthalter. Greifbacken doppelt verzahnt. Mit Aufnahme für optional erhältliche Kunststoffbacken, für die schonende Montage. Optimale Maulgeometrie mit selbstklemmender Verzahnung für sicheres Greifen. Greifkapazität 40% über DIN ISO durch bogenförmige Rasterverstellung. Zähne zusätzlich induktiv gehärtet. Klemmschutz für sicheres Arbeiten, verhindert Quetschverletzungen. Durchgestecktes Gelenk mit breiten Führungsflächen. Optimaler Drehpunkt, geringer Kraftaufwand. Ergonomische Griffstellung und -form, für optimale Kraftübertragung. Griffe mit Kunststoff überzogen. Aus Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 180.00 mm | Bullet 1: | Die unverwüstliche Wasserpumpenzange mit durchgestecktem Sicherheitsgelenk für höchste Beanspruchung | Bullet 2: | Mit Nagel- & Drahthalter | Bullet 3: | Greifbacken doppelt verzahnt | Bullet 4: | Mit Aufnahme für optional erhältliche Kunststoffbacken, für die schonende Montage | Bullet 5: | Optimale Maulgeometrie mit selbstklemmender Verzahnung für sicheres Greifen |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |