Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Zange (Handwerkzeug)
>
Rohr- und Wasserpumpen-Zangen
>
Wapuzange
>
Artikel
NWS Wasserpumpenzange ClassicPlus 1651-43-300
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6593-NWS-1651-43-300
Hersteller:
NWS
Herst.-Nr.:
1651-43-300
EAN/GTIN:
4003758565162
Suchbegriffe:
Wapu Zange
Wapuzange
Wasserpumpenzange
Wasserpumpezange
Wasserpumpenzange ClassicPlus 1000V
Die unverwüstliche Wasserpumpenzange mit durchgestecktem Sicherheitsgelenk für höchste Beanspruchung
Mit Nagel- & Drahthalter
Greifbacken doppelt verzahnt
Mit Aufnahme für optional erhältliche Kunststoffbacken, für die schonende Montage
Zähne zusätzlich induktiv gehärtet
Optimale Maulgeometrie mit selbstklemmender Verzahnung für sicheres Greifen
Greifkapazität 40% über DIN ISO durch bogenförmige Rasterverstellung
Optimaler Drehpunkt, geringer Kraftaufwand
Klemmschutz für sicheres Arbeiten, verhindert Quetschverletzungen
Durchgestecktes Gelenk mit breiten Führungsflächen
Griffe mit 1000V Mehrschichtisolierung nach DIN EN/IEC 60900
Ergonomische Griffstellung und -form, für optimale Kraftübertragung
Aus Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet
Weitere Informationen:
Länge:
300.00 mm
... >
Handwerkzeug
>
Zangen
>
Wasserpumpenzange
Weitere Suchbegriffe:
wapu zange 300mm
,
wapu zange
,
nws wapu zange
,
NWS
,
ClassicPlus
,
1651-43-300
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,14*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,18*
€ 53,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,75*
€ 53,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,42*
€ 49,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,32*
€ 47,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen