| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-NWS-1651-49-240 Herst.-Nr.: 1651-49-240 EAN/GTIN: 4003758465110 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wasserpumpenzange ClassicPlus - Die unverwüstliche Wasserpumpenzange mit durchgestecktem Sicherheitsgelenk für höchste Beanspruchung
- Mit Nagel- & Drahthalter
- Greifbacken doppelt verzahnt
- Mit Aufnahme für optional erhältliche Kunststoffbacken, für die schonende Montage
- Zähne zusätzlich induktiv gehärtet
- Optimale Maulgeometrie mit selbstklemmender Verzahnung für sicheres Greifen
- Greifkapazität 40% über DIN ISO durch bogenförmige Rasterverstellung
- Mit Nagel- & Drahthalter
- Klemmschutz für sicheres Arbeiten, verhindert Quetschverletzungen
- Durchgestecktes Gelenk mit breiten Führungsflächen
- Optimaler Drehpunkt, geringer Kraftaufwand
- Griffe mit ergonomisch geformten SoftGripp Mehrkomponenten-Hüllen
- SoftGripp Griffe mit SystemSocket zur Aufnahme von optional erhältlichem Zubehör, wie z.B. dem einfach aufzuschiebenden SystemClip zur Absturzsicherung
- Ergonomische Griffstellung und -form, für optimale Kraftübertragung
- Aus Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 240.00 mm | Technische Daten: | 1651-49-240 Länge - mm 240 Länge - in 9 1/2 Rohrweite - Ø mm 45 Rohrweite - Ø in 1 1/2 Schlüsselweite - mm 50 Spannweite - mm 50 Härte der Zähne - HRC 57 - 59 DIN-Normen - Nationale, Europäische und Weltweite DIN ISO 8976 Gewicht - g 360 Verpackungseinheit 1 EAN Code 40 03758 46511 0 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: wasserpumpenzange 240mm nws, wapu zange, wapu zange 240 mm, NWS, ClassicPlus, 1651-49-240, |, Optimale, Maulgeometrie, mit, selbstklemmender, Verzahnung, für, sicheres, Greifen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |