| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-NWS-1660-12-300-SB Herst.-Nr.: 1660-12-300-SB EAN/GTIN: 4003758666203 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wasserpumpenzange Maxi MX - Die maximale Wasserpumpenzange für leichtes und sicheres Arbeiten
- Kompakte, schmale Form für Arbeiten auf engstem Raum und an schwer zugänglichen Stellen
- Greifbacken doppelt verzahnt
- Mit Aufnahme für optional erhältliche Kunststoffbacken, für die schonende Montage
- Mit Nagel- & Drahthalter
- Optimale Maulgeometrie mit selbstklemmender Verzahnung für sicheres Greifen
- Greifkapazität 40% über DIN ISO durch bogenförmige Rasterverstellung
- Zähne zusätzlich induktiv gehärtet
- CurveGripp-Verstellung mit Feinverzahnung für eine schnelle und sichere Anpassung an das zu greifende Werkstück
- Klemmschutz für sicheres Arbeiten, verhindert Quetschverletzungen
- Durchgestecktes Gelenk mit breiten Führungsflächen
- Druckknopfverstellung, schnell und passgenau
- Ergonomische Griffstellung und -form, für optimale Kraftübertragung
- Griffe mit Kunststoff überzogen
- Aus Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 300.00 mm | Technische Daten: | 1660-12-300 Länge - mm 300 Länge - in 12 Rohrweite - Ø mm 55 Rohrweite - Ø in 2 Schlüsselweite - mm 65 Spannweite - mm 75 Härte der Zähne - HRC 55 - 57 DIN-Normen - Nationale, Europäische und Weltweite DIN ISO 8976 Gewicht - g 530 Verpackungseinheit 1 EAN Code 40 03758 16603 1 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: wasserpumpenzange 300 mm kunststoffüberzug, wapu zange, wapu zange 300mm, NWS, MX, auf, SB-Karte, 300mm, |, Optimale, Maulgeometrie, mit, selbstklemmender, Verzahnung, für, sicheres, Greifen, Griffe, Kunststoff, überzogen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |