| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-NWS-1660-12-400-SB Herst.-Nr.: 1660-12-400-SB EAN/GTIN: 4003758666067 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wasserpumpenzange Maxi MX - Die maximale Wasserpumpenzange für leichtes und sicheres Arbeiten
- Kompakte, schmale Form für Arbeiten auf engstem Raum und an schwer zugänglichen Stellen
- Greifbacken doppelt verzahnt
- Mit Aufnahme für optional erhältliche Kunststoffbacken, für die schonende Montage
- Mit Nagel- & Drahthalter
- Optimale Maulgeometrie mit selbstklemmender Verzahnung für sicheres Greifen
- Greifkapazität 40% über DIN ISO durch bogenförmige Rasterverstellung
- Zähne zusätzlich induktiv gehärtet
- CurveGripp-Verstellung mit Feinverzahnung für eine schnelle und sichere Anpassung an das zu greifende Werkstück
- Klemmschutz für sicheres Arbeiten, verhindert Quetschverletzungen
- Durchgestecktes Gelenk mit breiten Führungsflächen
- Druckknopfverstellung, schnell und passgenau
- Ergonomische Griffstellung und -form, für optimale Kraftübertragung
- Griffe mit Kunststoff überzogen
- Aus Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 400.00 mm | Technische Daten: | 1660-12-400-SB Länge - mm 400 Länge - in 15 3/4 Rohrweite - Ø mm 80 Rohrweite - Ø in 3 Schlüsselweite - mm 95 Spannweite - mm 100 Härte der Zähne - HRC 55 - 57 DIN-Normen - Nationale, Europäische und Weltweite DIN ISO 8976 Gewicht - g 1080 Länge inklusive SB-Verpackung - mm 445 Breite inklusive SB-Verpackung - mm 85 Höhe inklusive SB-Verpackung - mm 25 Gewicht SB-Verpackung - g 15 Verpackungseinheit 1 EAN Code 40 03758 66606 7 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: nws wapu zange, wapu zange, wasserpumpenzange 400mm, NWS, MX, auf, SB-Karte, 400mm, |, Optimale, Maulgeometrie, mit, selbstklemmender, Verzahnung, für, sicheres, Greifen, Griffe, Kunststoff, überzogen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |