Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NWS Rollgabelschlüssel 171-52-250 | Stufenlos einstellbar: Die Schlüsselweite kann präzise und stufenlos an verschiedene Schraubengrößen angepasst werden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NWS Rollgabelschlüssel 171-52-250 | Stufenlos einstellbar: Die Schlüsselweite kann präzise und stufenlos an verschiedene Schraubengrößen angepasst werden
NWS Rollgabelschlüssel 171-52-250 | Stufenlos einstellbar: Die Schlüsselweite kann präzise und stufenlos an verschiedene Schraubengrößen angepasst werden
NWS Rollgabelschlüssel 171-52-250 | Stufenlos einstellbar: Die Schlüsselweite kann präzise und stufenlos an verschiedene Schraubengrößen angepasst werden
Artikel-Nr.:
     6593-NWS-171-52-250
Hersteller:
     NWS
Herst.-Nr.:
     171-52-250
EAN/GTIN:
     4003758171417
Suchbegriffe:
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
rollgabelschlüssel 250mm

Der NWS Rollgabelschlüssel ist ein hochwertiges Werkzeug, das durch seine robuste Konstruktion und durchdachte Ergonomie überzeugt. Hier sind die wichtigsten Merkmale und Vorteile zusammengefasst:

  • Hochwertige Materialien:

    • Chrom-Vanadium-Stahl: Gefertigt aus langlebigem und widerstandsfähigem Chrom-Vanadium-Stahl, der für seine hohe Belastbarkeit und lange Lebensdauer bekannt ist.
    • Parallel geführte Greifbacken:

      • Stufenlos einstellbar: Die Schlüsselweite kann präzise und stufenlos an verschiedene Schraubengrößen angepasst werden.
      • Gehärtete Greifbacken: Bieten eine hohe Verschleißfestigkeit und eine zuverlässige Kraftübertragung.
      • Ergonomisches Design:

        • Ergonomisch geformter Handgriff: Der Griff ist speziell gestaltet, um eine komfortable Handhabung zu gewährleisten und die Ermüdung der Hand zu minimieren.
        • Abrutschhemmend: Die rutschfeste Oberfläche sorgt für einen sicheren Halt, auch bei nassen oder öligen Händen.
        • Gehärtetes Schneckenrad:

          • Langlebigkeit und Präzision: Das gehärtete Schneckenrad ermöglicht eine präzise Einstellung der Schlüsselweite und trägt zur Langlebigkeit des Werkzeugs bei.
          • Oberflächenbehandlung:

            • Mattverchromt: Die mattverchromte Oberfläche schützt den Rollgabelschlüssel vor Korrosion und verleiht ihm ein professionelles Erscheinungsbild. Vorteile des NWS Rollgabelschlüssels
              • Vielseitige Anwendung: Ideal für den Einsatz in verschiedenen Bereichen wie Handwerk, Industrie, und Heimwerken.
              • Hohe Präzision: Die stufenlos einstellbare Schlüsselweite und die gehärteten Greifbacken ermöglichen präzises Arbeiten.
              • Langlebigkeit: Durch den Einsatz von hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl und die gehärteten Komponenten ist der Rollgabelschlüssel äußerst robust und langlebig.
              • Komfortable Handhabung: Der ergonomisch geformte und abrutschhemmende Griff sorgt für eine komfortable und sichere Nutzung.

                Der NWS Rollgabelschlüssel ist ein zuverlässiges und vielseitig einsetzbares Werkzeug, das in keiner Werkzeugkiste fehlen sollte. Mit seiner robusten Konstruktion und dem durchdachten Design bietet er alles, was man für präzises und komfortables Arbeiten benötigt.

  • Weitere Informationen:
    Länge:
    250.00 mm
    Bullet 1:
    Parallel geführte, gehärtete Greifbacken
    Bullet 2:
    Schlüsselweite stufenlos einstellbar
    Bullet 3:
    Gehärtetes Schneckenrad
    Bullet 4:
    Ergonomisch geformter Handgriff, abrutschhemmend
    Bullet 5:
    Mattverchromt
    Technische Daten:
      171-52-150   Länge - mm 150 Länge - in 6 Maullänge 20 Spannweite - mm 25 Gewicht - g 125 Verpackungseinheit 6 EAN Code 40 03758 17145 5
    Weitere Suchbegriffe: rollgabelschlüssel, rollgabelschlüssel chrom vanadium, NWS, 171-52-250, |, Stufenlos, einstellbar:, Die, Schlüsselweite, kann, präzise, und, stufenlos, an, verschiedene, Schraubengrößen, angepasst, werden
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 22,01*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 30,46*
    € 36,25
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 29,81*
    € 35,47
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 28,34*
    € 33,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 27,45*
    € 32,67
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 26,69*
    € 31,76
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,01*
    € 26,19
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.