| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-NWS-175-62-A01 Herst.-Nr.: 175-62-A01 EAN/GTIN: 4003758175859 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zur Montage von Aussensicherungsringen auf Wellen. Mit 90° abgewinkelten Backen. Abrutschhemmende, abgedrehte Präzisionsspitzen. Mit Öffnungsfeder. Griffe mit Kunststoff überzogen. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 125.00 mm | Bullet 1: | Zur Montage von Aussensicherungsringen auf Wellen | Bullet 2: | Mit 90° abgewinkelten Backen | Bullet 3: | Abrutschhemmende, abgedrehte Präzisionsspitzen | Bullet 4: | Mit Öffnungsfeder | Bullet 5: | Griffe mit Kunststoff überzogen |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Greifringzange, Sicherungszange Außenring, Spreizringzange, Sprengring Sicherungsringzange, Sprengringzange, Seegering Zange, Seegeringzange, Sicherungsringzange, Sicherungsringzangen, seegering zange a5, außen-sicherungsringzange 90°, greifring zange, NWS, 175-62-A01 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |