| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-NWS-2035-370 Herst.-Nr.: 2035-370 EAN/GTIN: 4003758203507 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Transparent isolierter Skalenbereich mit metrischen und SAE-Werten. Mit Druckknopf-Verriegelungssystem für eine schnelle, sichere und leichte Arretierung der Betätigungswerkzeuge. Drehmoment von Hand einstellbar. Umschaltbar für Rechts- und Linkslauf. Mehrschichtisolierung nach DIN EN/IEC 60900. Aus Chrom-Vanadium-Stahl Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 370.00 mm | Bullet 1: | Transparent isolierter Skalenbereich mit metrischen und SAE-Werten | Bullet 2: | Mit Druckknopf-Verriegelungssystem für eine schnelle, sichere und leichte Arretierung der Betätigungswerkzeuge | Bullet 3: | Drehmoment von Hand einstellbar | Bullet 4: | Umschaltbar für Rechts- und Linkslauf | Bullet 5: | Mehrschichtisolierung nach DIN EN/IEC 60900 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |