Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartuschenpistole EY3610 LA 1J,Panasonic Power Tool Akku Werkzeug Dichtstoff Klebstoff Kartuschen Folienbeutelpistole 400ml EY 3610 LA1J, 3.6 Volt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kartuschenpistole EY3610 LA 1J,Panasonic Power Tool Akku Werkzeug Dichtstoff Klebstoff Kartuschen Folienbeutelpistole 400ml EY 3610 LA1J, 3.6 Volt
Kartuschenpistole EY3610 LA 1J,Panasonic Power Tool Akku Werkzeug Dichtstoff Klebstoff Kartuschen Folienbeutelpistole 400ml EY 3610 LA1J, 3.6 Volt
Kartuschenpistole EY3610 LA 1J,Panasonic Power Tool Akku Werkzeug Dichtstoff Klebstoff Kartuschen Folienbeutelpistole 400ml EY 3610 LA1J, 3.6 Volt
Artikel-Nr.:
     6593-Panasonic-EY3610LA1J
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EY3610LA1J32
EAN/GTIN:
     5025232695461
Suchbegriffe:
Akku-Kartuschenpistole
Akku-Kartuschenpistolen
Akkukartuschenpistole
Akkukartuschenpistolen

Panasonic Power Tool Akku Werkzeug Dichtstoff Klebstoff Kartuschen Folienbeutelpistole 400ml EY 3610 LA1J, 3.6 Volt
1.5 Ah Li-Ionen Akku Leistungsklasse, 15 Min. Nutzladung und 30 Min. Vollladung, Geringes Gewicht von 2.15 kg (inkl. Akku), Geteilte Schubstange, Für Kartuschen und Folienbeutel bis 400 ml, Elektronische Drehzahlstabilisierung, Vollautomatische Druckentlastung, Inkl. einem Akku im Karton.

Ob Kartuschen oder Folienbeutel, schnell und sauber bis 400 ml Folienbeutel oder Kartuschen problemlos verarbeiten. Mit 3.6 V und 1.5 Ah meistern Sie alle gewöhnlichen Versiegelungsarbeiten.

Anwendungen: Für ermüdungsfreie Verarbeitung von Dichtstoffen und Klebstoffen. Auf Basis Silikon, Acryl, PU, Polyurethan, MS-Polymer, Hybrid, Bitumen etc.

Branchen: Zimmerei, Wintergartenbau, Verfugungen, Tischler, Tapezierer und Raumausstatter, Stahl- und Portalbau, Spengler-Dachdecker, Sanitär, Montage, Maschinenbau, Maler- und Anstreicher, Lüftungsbau, Städte, Gemeinden, Kommunen, Kommunalbetriebe, Bauhöfe, KFZ-Werkstätten, KFZ-Industrie, Autoglaser, Innenausbau, Fuger, Industrie, Holzbau, Glasbau, Gas-Wasser-Heizung, Fliesen-Platten-Mosaikleger, Fertighausbau, Fensterbau, Fenster und Türen, Schreiner, Fassadenbau, Elektro-Installateure, Baumeister, Bauherren, Hobby-und Heimwerker.

Im Set enthalten :

1 x Panasonic EY 3610 LA1J bis 400ml Akku Dichtstoff Klebstoff Kartuschen Folienbeutelpistole,

1 x Schnellladegerät EY 0L11 B, 2.4 -3.6 Volt

1 x Akku EY 9L10 B 3.6 Volt 1.5 Ah Li-Ionen (Typ EY 9L10 B)

im Karton.

Weitere Informationen:
Technische Daten:
<p>Eigenschaften-Technische Daten: <p>Spannung 3.6 V <p>Kapazität nach IEC 1.5 Ah Li-Ionen (Typ EY 9L10 B) <p>Ladezeit (Vollladung) 30 Min. <p>Abmessungen (B x L x H)&nbsp; 142 x 501 x 259 mm <p>Auspresssdruck: 2450N (250kgf) <p>Gewicht (inkl. Akku) 2.15 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 277,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,27*
€ 410,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,29*
€ 407,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,76*
€ 390,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,49*
€ 365,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,16*
€ 329,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.