Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schlagwerkzeug
>
Hämmer
>
Fäustel
>
Artikel
Picard Fäustel 3000g DIN 6475
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6593-Picard-0000402-03
Hersteller:
Picard
Herst.-Nr.:
0000402-03
EAN/GTIN:
4016671001228
Suchbegriffe:
Fäustel
Handfäustel
Mokerhammer
picard fäustel hickory
Der Fäustel ist eine – (meist) vom Steinmetz verwendete – Bezeichnung des Hammers, einem Handwerkzeug aus Eisen oder Stahl mit einem Gewicht von 1,0 bis 1,5 kg. Als Schlagwerkzeug wird er vielfältig verwendet und eingesetzt. Die Aufschlagfläche/Bahn des Fäustels ist gehärtet und hat zwei meist quadratische Bahnen. Die Bezeichnung „Fäustel“ kann durchaus von der Form der geballten Hand abgeleitet sein. Mit dem Fäustel werden die in der Hand geführten Meißel, die vom Steinmetz und Steinbildhauer Eisen genannt werden, angetrieben. Mittlerweile hat sich der Begriff „Fäustel“ auch in anderen Gewerken durchgesetzt. Der Fäustel wird in der DIN 6475. Diese Fäustel von PICARD besitzen einen Stiel aus Hickoryholz.
Weitere Informationen:
Länge:
600.00 mm
Breite:
140.00 mm
Höhe:
68.00 mm
Bullet 1:
3kg
Bullet 2:
Stiel aus Hickoryholz für besonderen Schutz gegen Stielbruch
Bullet 3:
hohe Qualität
Bullet 4:
vielfältig verwendbar
Bullet 5:
Made in Germany
Technische Daten:
<ul><li>3kg<li>Stiel aus Hickoryholz für besonderen Schutz gegen Stielbruch<li>hohe Qualität<li>vielfältig verwendbar<li>Made in Germany
... >
Handwerkzeug
>
Hämmer
>
Fäustel
Weitere Suchbegriffe:
fäustel picard
,
fäustel eschenstiel
,
Picard
,
Faust
,
Hammer
,
hämmern
,
Werkzeug
,
Din
,
6475
,
Stiel
,
Stahl
,
geschmiedet
,
Hickory
,
Hickorystiel
,
Hickoryholz
,
Hammerkopf
,
Kopf
,
Arbeit
,
arbeiten
,
Heimwerker
,
Schlagwerkzeug
,
Handwerkzeug
,
Handwerk
,
Handwerker
,
hohe
,
Qualität
,
Qualitätsstahl
,
Stein
,
Steinbearbeitung
,
Steinarbeit
,
Steinmetz
,
Steinbildhauer
,
Bildhauer
,
3kg
,
3
,
kg
,
kilogramm
,
3000g
,
3000
,
g
,
gramm
,
0000402
,
03
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 415
27 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 37,67*
€ 55,71*
Lager 6593
47 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 43,66*
€ 57,99*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,99*
€ 69,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,39*
€ 67,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,09*
€ 64,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,58*
€ 62,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,24*
€ 60,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,66*
€ 51,96
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6593
Versand:
Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6593
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fäustel groß, Eschenstiel, 3000 g
Ruthe
3030030119
ab € 16,74*
Ähnlich
Fäustel, Hickorystiel, 1 kg
Picard
0000402-1000
ab € 15,93*
Ähnlich
Fäustel, langer Fiberglasstiel 3 kg
Picard
0032400-03-90
ab € 95,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen