Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Picard Stieldurchschlag mit Eschenstiel rund 1100g Kopfgewicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Picard Stieldurchschlag mit Eschenstiel rund 1100g Kopfgewicht
Picard Stieldurchschlag mit Eschenstiel rund 1100g Kopfgewicht
Picard Stieldurchschlag mit Eschenstiel rund 1100g Kopfgewicht
Artikel-Nr.:
     6593-Picard-0002501-15
Hersteller:
     Picard
Herst.-Nr.:
     0002501-15
EAN/GTIN:
     4016671002539
Suchbegriffe:
Stieldurchschlag
picard stieldurchschlag
Ein Stieldurchschlag ist ein Durchschlag, welchen man mit einem Hammer an einem wagerechten hölzernen Stiel hält. Sie werden verwendet um Löcher in Blech Leder und dergleichen zu schlagen. Als Unterlage dient beim Lochen dünner Bleche eine Scheibe aus weichem Material, wie Blei, Zinn oder Holz, in die sich das herausgeschlagene oder gestanzte Stück, der Putzen, eindrücken kann, oder ein mit einer entsprechend weiten Öffnung versehener Ring, der Lochring. Der Durchschlag (Patrize) wird entweder unmittelbar von der Hand gehalten oder bei Anwendung schwerer Zuschlaghämmer mit einer Zange, oder er ist an einem hölzernen Stiel beteiligt. Um bei starken Werkstücken eine einseitige Zerrung des Materials zu vermeiden, wird der Durchschlag erst an der einen Seite eingeschlagen, darauf von der andern Seite das Lochen vollendet.
Weitere Informationen:
Länge:
600.00 mm
Breite:
210.00 mm
Höhe:
40.00 mm
Bullet 1:
1100g Kopfgewicht
Bullet 2:
Mit Stiel aus Eschenholz
Bullet 3:
Rund
Bullet 4:
Durchmesser 15mm
Bullet 5:
Hochwertige, professionelle Qualität made in Germany
Technische Daten:
<ul><li>1100g Kopfgewicht<li>Mit Stiel aus Eschenholz<li>Rund<li>Durchmesser 15mm<li>Hochwertige, professionelle Qualität made in Germany
Weitere Suchbegriffe: Stiel, durchschlag, Durch, schlag, Loch, hammer, hämmern, schmiede, werkzeug, schmieden, huf, schmied, handwerk, arbeit, metall, bearbeitung, verarbeitung, rund, löcher, Blech, Leder, Eschen, holz, stiel, Esche, 0002501, 15
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6593
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 79,29*
€ 99,82*
31 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 74,14*
€ 103,52*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,82*
€ 118,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,96*
€ 117,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,56*
€ 113,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,86*
€ 110,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,29*
€ 94,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Picard
0003001-1100
ab € 68,40*
Ähnlich
Picard
0000811-1000
ab € 23,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.