Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schmiedewerkzeug
>
Schmiedezange
>
Artikel
Picard Rundmaul-Schmiedezange 500mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6593-Picard-0004800-500
Hersteller:
Picard
Herst.-Nr.:
0004800-500
EAN/GTIN:
4016671003413
Suchbegriffe:
Dornzange
Döpperzange
Schmiede-Nietzange
Schmiedezange
Eine Sonderform der Schmiedezangen mit runder Öffnung des Mauls zum halten von Rundmaterialien
Weitere Informationen:
Länge:
516.00 mm
Breite:
50.00 mm
Höhe:
26.00 mm
Bullet 1:
500mm
Bullet 2:
1200g
Bullet 3:
Mit runder Öffnung, perfekt zum halten von Rundmaterial
Technische Daten:
<ul> <li>500mm <li>1200g <li>Mit runder Öffnung, perfekt zum halten von Rundmaterial
... >
Handwerkzeug
>
Zangen
>
Schmiedezange
Weitere Suchbegriffe:
picard schmiedezange
,
dornzange
,
schmiedezange 500mm
,
Picard
,
Rundmaul
,
Zange
,
Rund
,
rundung
,
greifen
,
griffig
,
halten
,
Halter
,
Greifer
,
Schmied
,
Schmiede
,
schmieden
,
Eisenverarbeitung
,
Eisen
,
Stahl
,
Metall
,
Metallverarbeitung
,
Handwerk
,
Handwerker
,
Werkzeug
,
Schmiedewerkzeug
,
Arbeit
,
arbeiten
,
0004800
,
500
,
500mm
,
mm
,
millimeter
,
50cm
,
50
,
cm
,
zentimeter
,
1200g
,
1200
,
g
,
gramm
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6593
46 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 34,73*
€ 46,66*
Lager 415
31 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 32,37*
€ 48,07*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,66*
€ 55,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,64*
€ 55,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,07*
€ 51,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,16*
€ 50,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,85*
€ 48,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6593
Versand:
Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6593
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dornzange 300 mm, 500 g
Picard
0004930-300
ab € 19,83*
Ähnlich
Flachmaul-Schmiedezange 300 mm, 500 g
Picard
0004700-300
ab € 18,18*
Ähnlich
Rundmaul-Schmiedezange 300 mm, 500 g
Picard
0004800-300
ab € 19,86*
Ähnlich
Wolfsmaul-Schmiedezange, 300 mm, 500 g
Picard
0004900-300
ab € 28,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen