| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-Picard-0011301 Herst.-Nr.: 11301 EAN/GTIN: 4016671005684 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Fruchtkisten-Hammer, mit seiner eckig gewölbten Bahn und der nach unten verlaufenden Pinne ist ein ganz spezieller Hammer. Da Nageln immer noch die einfachste und schnellste Art ist, Holz zu verbinden, werden Obst und Gemüse in zusammengenagelten Holzkisten als luftigen Fruchtkisten transportiert. Die leeren Kisten werden zum Teil zurückgegeben und können Dank der nach unten verlaufenden Pinne schnell auseinandergenommen werden. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 166.00 mm | Breite: | 30.00 mm | Höhe: | 348.00 mm | Bullet 1: | 600g Kopfgewicht | Bullet 2: | Mit Stiel aus robustem Eschenholz | Bullet 3: | Zum schnellen zusammenbauen und auseinandernehmen von Fruchtkisten | Bullet 4: | Hochwertige, professionelle Qualität made in Germany | Technische Daten: | <ul><li>600g Kopfgewicht<li>Mit Stiel aus robustem Eschenholz<li>Zum schnellen zusammenbauen und auseinandernehmen von Fruchtkisten<li>Hochwertige, professionelle Qualität made in Germany |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Picard, Fruchtkisten, hammer, Frucht, kiste, hämmern, eckig, gewölbten, Bahn, nach, unten, verlaufenden, Pinne, Nageln, Eschen, Holz, stiel, Esche, verbinden, zusammen, genagelt, kisten, auseinander, nehmen, 0011301 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |