Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Picard Kupferhammer mit Fieberglasstiel 2000g Kopfgewicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Picard Kupferhammer mit Fieberglasstiel 2000g Kopfgewicht
Picard Kupferhammer mit Fieberglasstiel 2000g Kopfgewicht
Picard Kupferhammer mit Fieberglasstiel 2000g Kopfgewicht
Artikel-Nr.:
     6593-Picard-0033010-2000
Hersteller:
     Picard
Herst.-Nr.:
     0033010-2000
EAN/GTIN:
     4016671025927
Suchbegriffe:
Kupferhammer
kupferhammer picard
kupferhammer

Ein Kupferhammer ist ein Hammer, dessen Kopf aus dem Metall Kupfer gefertigt ist. Anders als bei üblichen Hämmern aus Stahl können beim Hämmern mit einem Kupferhammer – etwa auf Stein – keine Funken entstehen. Der Kupferhammer gehört daher zur Standardausrüstung der Feuerwehr, da er auch Einsätze in explosionsgefährdeten Bereichen ermöglicht. Kupfer- und Aluminiumhämmer werden in der Industrie auch wegen ihrer Weichheit eingesetzt. Werkstücke oder Werkzeuge aus Stahl können so nicht durch den Hammereinsatz unbeabsichtigt verformt oder beschädigt werden.

Weitere Informationen:
Länge:
229.00 mm
Breite:
152.00 mm
Höhe:
10.00 mm
Bullet 1:
2000g Kopfgewicht
Bullet 2:
Fiberglasstiel
Bullet 3:
Fäustelform
Bullet 4:
Kein Funkenflug
Bullet 5:
Hochwertige, professionelle Qualität aus der deutschen Hammerschmiede PICARD
Technische Daten:
<ul> <li>2000g Kopfgewicht <li>Fiberglasstiel <li>Fäustelform <li>Kein Funkenflug <li>Hochwertige, professionelle Qualität aus der deutschen Hammerschmiede PICARD
Weitere Suchbegriffe: Picard, Kupfer, Hammer, hämmern, Fäustelform, Handwerk, Handwerker, Handwerkzeug, Schlagwerkzeug, Werkzeug, Fiberglasstiel, Fiberglas, Stiel, 0033001, 2000, 2000g, g, gramm, 2kg, 2, kg, kilogramm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
6
Frei Haus
ab € 125,67*
€ 157,21*
Lager 6593
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 128,92*
€ 159,62*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,62*
€ 189,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,76*
€ 187,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,85*
€ 180,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,73*
€ 172,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,92*
€ 153,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.