| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Picard-0035000 Herst.-Nr.: 0035000 EAN/GTIN: 4016671008500 |
| |
|
| | |
| Der Kanaldeckelhammer hat eine sehr speziell ausgebildete Spitze. Diese Spitze bewirkt das einfache sowie leichte Anheben beziehungsweise Öffnen von allen gängigen Kanaldeckeln und Hydranten sowie Straßenablaufrosten und vielen mehr. Weitere Informationen: | | Länge: | 320.00 mm | Breite: | 187.00 mm | Höhe: | 30.00 mm | Bullet 1: | 500g Kopfgewicht | Bullet 2: | Rohrstiel mit Spezialgriff | Bullet 3: | besondere Form und stabile Ausführung erleichtern das Öffnen selbst der schwergängigsten Deckel. | Bullet 4: | Hochwertige, professionelle Qualität made in Germany | Technische Daten: | <ul> <li>500g Kopfgewicht <li>Rohrstiel mit Spezialgriff <li>besondere Form und stabile Ausführung erleichtern das Öffnen selbst der schwergängigsten Deckel. <li>Hochwertige, professionelle Qualität made in Germany |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Picard, Kanaldeckel, hammer, hämmern, Kanal, deckel, Hydrant, Ablauf, rost, Straßen, ablauf, ablaufrost, Spezial, griff, Rohr, stiel, hebel, hebeln, anheben, heben, öffnen, 0035000 |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 51,36* | € 63,88* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 51,49* | € 63,93* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 54,34* | € 66,83* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 54,99* | € 67,34* | | | | Lager 6593 | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 57,95* | € 70,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6593 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6593 | | Versand: Lager 6593 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|