Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Picard Typ 820M Latthammer Black Giant, glatte Bahn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Picard Typ 820M Latthammer Black Giant, glatte Bahn
Picard Typ 820M Latthammer Black Giant, glatte Bahn
Picard Typ 820M Latthammer Black Giant, glatte Bahn
Picard Typ 820M Latthammer Black Giant, glatte Bahn
Picard Typ 820M Latthammer Black Giant, glatte Bahn
Picard Typ 820M Latthammer Black Giant, glatte Bahn
Picard Typ 820M Latthammer Black Giant, glatte Bahn
Picard Typ 820M Latthammer Black Giant, glatte Bahn
Artikel-Nr.:
     6593-Picard-0082000
Hersteller:
     Picard
Herst.-Nr.:
     0082000
EAN/GTIN:
     4016671020731
Suchbegriffe:
Lattenhammer
Latthammer
Zimmerer-Hammer
Zimmermann-Hammer

Es geht nicht besser? Damit hat sich Picard nicht aufrieden gegeben. Das Ergebnis ist die Black Giant Serie. Da, wo es noch mehr auf sicheres Arbeiten ankommt, auf dem Dach und auf dem Gerüst, haben sie ihren richtigen Platz. Die sauberste Verarbeitung des Kopfes sorgt für konstant sicheren Einsatz. Auch und gerade unter schweren und schwersten Bedingungen. Und wenn es hart auf hart kommt, sorgt das zusätzliche Innenrohr für eine Bruchfestigkeit die alle Normen übertrifft. Weiter punktet Black Giant mit einer patentierten Verbindung von Kopf und Stiel und dem orangenen Spezialgriff, der besten Halt, gute Dämpfung und ermüdungsarmes Arbeiten garantiert. Für jeden Schlag und jeden Handgriff, stundenlang, jahrelang.

Weitere Informationen:
Länge:
315.00 mm
Breite:
170.00 mm
Höhe:
26.00 mm
Bullet 1:
<p>Es geht nicht besser? Damit hat sich Picard nicht aufrieden gegeben. Das Ergebnis ist die Black Giant Serie - Hämmer für schwere und schwerste Bedingungen</p>
Bullet 2:
<p>Bruchfestigkeit übertrifft alle Normen dank zusätzlichem Innenrohr; patentierte Verbindung von Stiel &amp; Kopf</p>
Bullet 3:
<p>mit ergonomischem, schwingungsdämpfendem 2-Komponenten-Griff für ermüdungsarmes Arbeiten</p>
Bullet 4:
<p>glatte Bahn, 600g Kopfgewicht, 800g Gesamtgewicht, mit Kopfsicherung &amp; magnetischem Nagelhalter</p>
Bullet 5:
<p>Made in Germany</p>
Technische Daten:
<ul> <li>Es geht nicht besser? Damit hat sich Picard nicht aufrieden gegeben. Das Ergebnis ist die Black Giant Serie - Hämmer für schwere und schwerste Bedingungen <li>Bruchfestigkeit übertrifft alle Normen dank zusätzlichem Innenrohr; patentierte Verbindung von Stiel &amp; Kopf <li>mit ergonomischem, schwingungsdämpfendem 2-Komponenten-Griff für ermüdungsarmes Arbeiten <li>glatte Bahn, 600g Kopfgewicht, 800g Gesamtgewicht, mit Kopfsicherung &amp; magnetischem Nagelhalter <li>Made in Germany
Weitere Suchbegriffe: Zimmermannhammer, Lattenhammer (Stahlrohr), Latthammer (Stahlrohr), latthammer picard kunststoffgriff, lattenhammer (stahlrohr), lattenhammer picard, Picard, Hammer, Latt, Lattehammer, Kopfgewicht, Gewicht, Kopf, Griff, robust, Profi, professionell, qualität, langlebig, lebensdauer, hochwertig, made, in, germany, deutschland, gefertigt, 600g, 800g, 2K, 2, Komponenten, ergonomisch, ermüdungsarm, ermüdungsfrei, kopfsicherung, magnetischer, Nagelhalter, Black, Giant, 820, 820M, 0082000, 0082010, patent, patentiert, zusätzliches, innenrohr, schwerste, bedingungen, zertifiziert, geprüfte, Sicherheit
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 24,30*
€ 36,95*
Lager 6593
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 28,59*
€ 38,80*
3 Tage
17
€ 9,50*
ab € 32,55*
€ 44,18*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,79*
€ 42,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Picard
0065010
ab € 22,61*
Ähnlich
Picard
0029800
ab € 25,82*
Ähnlich
Picard
0060000
ab € 13,18*
Ähnlich
Picard
0062010
ab € 20,02*
Ähnlich
Picard
0069800
ab € 28,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.