Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ruthe Axt mit Fiberglas-Stiel 1400 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ruthe Axt mit Fiberglas-Stiel 1400 g
Ruthe Axt mit Fiberglas-Stiel 1400 g
Artikel-Nr.:
     6593-Picard-3014065019
Hersteller:
     Picard
Herst.-Nr.:
     3014065019
EAN/GTIN:
     4016671029383
Suchbegriffe:
Fällaxt
Forstaxt
Holzaxt
Universalaxt

Der Kopf wurde komplett geschmiedet, fein poliert, gehärtet und sorgfältig angelassen. Die Schneide ist ballig scharf geschliffen. Mit Klarlack geschützt. Mit Schneidenschutz. Der ergonomisch geformte 3K-Stiel besteht aus einer Kunststoffhülle mit robustem Figerglas-Kern und einer gummierten Griffzone. Dieser Stiel ist schwingungsdämpfend, robust bei allen Wettereinflüssen und PAK-frei. Die RUTHE Hammerfabrik ist seit 2006 ein Tochterunternehmen der Joh. Herrmann PICARD GmbH & Co. KG. Als Anbieter von Produkten unter Eigenmarken (Private Label) liefert RUTHE Hämmer in unterschiedlichste Handelssegmente in Deutschland und dem restlichen Europa. Als Marke tritt RUTHE seit 2012 im PICARD Sortiment auf. Sie bietet damit dem PICARD-Kunden im Fachhandel die Möglichkeit, neben der Marke PICARD auch eine Einstiegsqualität zu günstigen Konditionen anbieten zu können. Daher können Sie sicher sein: Alle RUTHE-Produkte werden mit dem „PICARD-Verständnis“ auf Qualität und Sicherheit geprüft. Da wo es notwendig ist, sind die RUTHE Produkte VPA/GS geprüft.

Weitere Informationen:
Länge:
900.00 mm
Breite:
205.00 mm
Höhe:
30.00 mm
Bullet 1:
1400 g Kopfgewicht, 80 cm Länge, Hickory-Stiel
Bullet 2:
Der Kopf wurde komplett geschmiedet, fein poliert, gehärtet und sorgfältig angelassen. Die Schneide ist ballig scharf geschliffen. Mit Klarlack geschützt. Mit Schneidenschutz
Bullet 3:
Der ergonomisch geformte, schwingungsdämpfende Hickory-Stiel bietet eine 3-4mal höhere Belastungssicherheit als ein Esche-Stiel. Die langen Fasern halten selbst bei einem Bruch und sorgen somit für maximale Sicherheit.
Bullet 4:
Holzstiele werden 3-fach gesichert durch einen Holzkeil und 2 zusätzliche Ringkeile. Das Hickory-Holz wurde dunkel gebeizt.
Bullet 5:
RUTHE ist eine Marke von PICARD, welche eine Einstiegsqualität zu günstigen Konditionen anbietet und dabei auf die hohen PICARD-Standards an Qualität und Sicherheit setz
Technische Daten:
<ul> <li>1400 g Kopfgewicht, 90 cm Länge, Fiberglas-Stiel <li>Der Kopf wurde komplett geschmiedet, fein poliert, gehärtet und sorgfältig angelassen. Die Schneide ist ballig scharf geschliffen. Mit Klarlack geschützt. Mit Schneidenschutz <li>Der ergonomisch geformte 3K-Stiel besteht aus einer Kunststoffhülle mit robustem Figerglas-Kern und einer gummierten Griffzone. Dieser Stiel ist schwingungsdämpfend, robust bei allen Wettereinflüssen und PAK-frei. <li>RUTHE ist eine Marke von PICARD, welche eine Einstiegsqualität zu günstigen Konditionen anbietet und dabei auf die hohen PICARD-Standards an Qualität und Sicherheit setzt
Weitere Suchbegriffe: Waldarbeiteraxt, Waldaxt, waldaxt 1400 g, fällaxt, Axt, Ruthe, Picard, Fiberglas, Stiel, geschmiedet, poliert, gehärtet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,24*
€ 45,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,51*
€ 44,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.