| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-Picard-3030016119 Herst.-Nr.: 3030016119 EAN/GTIN: 4016671027495 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | RUTHE ist eine Marke von PICARD, welche eine Einstiegsqualität zu günstigen Konditionen anbietet und dabei auf die hohen PICARD-Standards an Qualität und Sicherheit setzt. Holzspalthammer mit hellem Eschenstiel. Geschmiedeter Hammerkopf, mit fein geschliffener Schneide und Wendenase. Kopfgewicht: 3000 g, Länge: 90 cm. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 900.00 mm | Breite: | 200.00 mm | Höhe: | 60.00 mm | Bullet 1: | praktisch für Freizeit und Camping, Rückseite kann z. Bsp. zum Einschlagen von Zeltsicherungen genutzt werden | Bullet 2: | aus Qualitätsstahl in einem Stück geschmiedet, Kopf fein geschliffen mit Schutzlack | Bullet 3: | ausgewogene Gewichtsverteilung, durchgehender Schaft bis zum Griffende | Bullet 4: | massiv und nahezu unverwüstlich, Schneide ballig scharf geschliffen, mit Schneidenschutz aus Leder und Gürtelschlaufe | Bullet 5: | RUTHE ist eine Marke von PICARD, welche eine Einstiegsqualität zu günstigen Konditionen anbietet und dabei auf die hohen PICARD-Standards an Qualität und Sicherheit setz | Technische Daten: | <ul> <li>geschmiedeter Hammerkopf <li>mit fein geschliffener Schneide und Wendenase <li>mit hellem Eschenstiel <li>Kopfgewicht: 3000 g, Länge: 90 cm <li>RUTHE ist eine Marke von PICARD, welche eine Einstiegsqualität zu günstigen Konditionen anbietet und dabei auf die hohen PICARD-Standards an Qualität und Sicherheit setzt |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Picard, Ruthe, 3000, g, Eschenstiel, 4016671027495, 3030016119, Holzspalthämmer, Profi, Holz, Spalthämmer, Naturstein, Hammer, Hämmer, Axt, Äxte, spalten, Spalter, fällen, Beil, Beile, Holzbeil, Holzbeile, Esche, Brennholz, Holzfäller, Werkzeug, kaufen, günstig, Onlineshop, online, shop, Onlinehändler, händler |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |