| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Pressol-21133 Herst.-Nr.: 21 133 EAN/GTIN: 4103810211331 |
| |
|
| | |
| - Flexibles Auslaufrohr mit integrierter Entlüftung
- Auslaufrohr wird im Kanister aufbewahrt
- Verschlusskappe mit Fixierband gegen Verlust gesichert
- Mit EAN-Code
Besondere Merkmale - Für flüssige Kraftstoffe geeignet
- Kraftsparende Anwendung durch Griffmulde
- Keine Rostpartikel im Kraftstoff
- Weniger Wasserkondensat im Kanister
- Auslauf integriert im Kanister mit patentiertem Kanisterverschluss inkl. Entlüftung
- Keine Verschmutzung des Auslaufs durch Verstauen im Inneren des Kanisters
- Maße Militärkanister-konform
- Geringere Temperaturleitfähigkeit im Vergleich zur Stahlausführung
- Robust und unempfindlich gegen Schlageinwirkung
- UN-Zulassung
Weitere Informationen: | | Länge: | 329.00 mm | Breite: | 319.00 mm | Höhe: | 195.00 mm | Technische Daten: | Inhalt (l) 10 UN-Zulassung un 3H1/Y/150/..../CZ/PRES-IMET 1173 Alle Kraftstoffkanister (UN) müssen ab dem 1.6.2015 vom Endverbraucher nach der GHS/CLP-Verordnung gekennzeichnet werden. Zur Kennzeichnung verwenden Sie unsere Etiketten, Art.-Nr. (80 967). Werkstoff Kanister HDPE (Polyethylen hoher Dichte) Farbe Kanister rot, RAL 3001 Werkstoff Verschlusskappe und Adapter Polypropylen Werkstoff Auslaufrohr und Fixierband LDPE (Polyethylen niederer Dichte) Farbe Verschlusskappe rot, RAL 3001 Farbe Fixierband und Adapter eisengrau, RAL 7011 Farbe Auslaufrohr weiß, transparent Länge Auslaufrohr (mm) 245 Ø Auslauf a (mm) 20 Höhe (mm) 319 Grundfläche LxB (mm) 329 x 195 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkanister, Wasserbehälter, Kanister, mit, Auslaufhahn, Campingkanister, Wasserspeicher, Outdoor-Wasserbehälter, Robuster, Transportkanister, reservekanister, Überlebensausrüstung, Bottich, Tank |
| | |
| | | Angebote (35) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 8,78* | € 11,34* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,90* | € 11,35* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,50* | € 11,70* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 9,23* | € 11,78* | | | | Lager 6593 | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 14,11* | € 18,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6593 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6593 | | Versand: Lager 6593 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|