Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Rennsteig-461.150.0 Herst.-Nr.: 461.150.0 EAN/GTIN: 4049002002939 |
| |
|
| | |
| Rennsteig Dreikantvollschaber 150mm, legierter Werkzeugstahl, Wirkfläche geschliffen, Schaft lackiert, Holzgriff, Form B, Made in Germany Die angegebene Länge ist nur bis zum Griff. Weitere Informationen: | | Länge: | 255.00 mm | Breite: | 65.00 mm | Höhe: | 70.00 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,27* | € 7,08* | | | | | 6 Tage | | | 3 | | € 4,90* | ab € 4,81* | € 8,97* | | | | | 30 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 6,98* | € 9,25* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,40* | € 9,84* | | | | Lager 6593 | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 7,00* | € 10,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6593 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6593 | | Versand: Lager 6593 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|