Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Rennsteig-464.100.0 Herst.-Nr.: 464.100.0 EAN/GTIN: 4049002008443 |
| |
|
| | |
| Rennsteig Dreikantlöffelschaber 100mm, legierter Werkzeugstahl, Wirkfläche geschliffen, Schaft lackiert, Holzgriff, Made in Germany Weitere Informationen: | | Länge: | 255.00 mm | Breite: | 65.00 mm | Höhe: | 70.00 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 4,88* | € 6,54* | | | | Lager 6593 | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 5,21* | € 7,52* | | | | | | 30 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 5,64* | € 7,52* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,89* | € 9,04* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 12,61* | € 18,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6593 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6593 | | Versand: Lager 6593 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|