Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLICE® Meißelklingen (schmal, doppelseitig), Einheitsgröße


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SLICE® Meißelklingen (schmal, doppelseitig), Einheitsgröße
SLICE® Meißelklingen (schmal, doppelseitig), Einheitsgröße
SLICE® Meißelklingen (schmal, doppelseitig), Einheitsgröße
SLICE® Meißelklingen (schmal, doppelseitig), Einheitsgröße
SLICE® Meißelklingen (schmal, doppelseitig), Einheitsgröße
SLICE® Meißelklingen (schmal, doppelseitig), Einheitsgröße
SLICE® Meißelklingen (schmal, doppelseitig), Einheitsgröße
SLICE® Meißelklingen (schmal, doppelseitig), Einheitsgröße
SLICE® Meißelklingen (schmal, doppelseitig), Einheitsgröße
SLICE® Meißelklingen (schmal, doppelseitig), Einheitsgröße
Artikel-Nr.:
     6593-SPH-SLICE-10535
Hersteller:
     slice
Herst.-Nr.:
     10535
EAN/GTIN:
     4262408161325
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge

Die Slice® 10535 Meißelklingen (schmal, doppelseitig) sind eine stärkere und sichere Option für jeden, der Meißelklingen mit seinen Bastelmessern benutzt. Diese Klingen sind dicker als Standardklingen und werden aus Hochleistungskeramik — die härter als Stahl ist — hergestellt. Das macht sie besonders robust und langlebig. Gleichzeitig verfügt die Klinge über unser patentiertes finger-friendly® Sicherheitsfeature, wodurch versehentliche Verletzungen der Haut vermieden werden. Mit der schmalen Klinge gelangen Sie auch in engste Zwischenräume und können komplizierte Arbeiten ausführen. Jede Seite dieser doppelseitigen Klinge hält bis zu 11 Mal länger als vergleichbare Klingen aus Stahl. Sollte sich die erste Seite langsam abnutzen, drehen Sie die Klinge einfach um und schon können Sie mit der neuen Seite weiterarbeiten. Alle Klingen von Slice sind funkenfrei, nicht leitend und chemisch inert. Sie rosten nicht und passen in viele unserer Bastelmessermodelle. Meißelklingen (schmal, doppelseitig) SLICE® Art.-Nr. 10535 Klingentyp: schmaler, doppelseitiger Meißel Sicherer als herkömmliche Klingen Effektive Sicherheitsklinge mit finger-friendly® Sicherheitsfeature Jede Seite hält bis zu 11,2x länger als Stahlklingen Weniger Klingenwechsel = weniger Verletzungen Minimiertes Verletzungsrisiko, geringere Kosten Funkenfrei, nicht leitend, unmagnetisch Chemisch inert, rostet nicht Öl- und schmiermittelfrei Für die Entsorgung wird keine Sicherheitsbox benötigt 100% recycelbar Hitzestabil bis 1600°C Ideal für Detailarbeiten, die ein Kratzen oder Schaben erfordern Passende Werkzeuge: 10548, 10589, 10568 4 doppelseitige Klingen pro Packung

Weitere Informationen:
Länge:
32.00 mm
Breite:
1.00 mm
Höhe:
8.00 mm
Technische Daten:
<ul> <li>PRIME CUT Slice-Handwerksmesser, doppelseitige Meißelklingen zum Schaben sind ausschließlich für die Verwendung mit Slice Art Messer Schneidwerkzeugen SKU# 10548 10589 10568 <li>Bleibt scharf: Diese High-Tech-Keramik-Messerklingen sind fast so hart wie Diamanten halten bis zu 11 x länger als traditionelle Handwerksklingen und rosten nie und sind somit eine wesentliche Ergänzung zu Ihrem Slice-Handwerksmesser-Set. <li>Fingerfreundlich: Das Design des Messers mit Meißelklingen ist sicher zu berühren, im Gegensatz zu traditionellen Metall-Rasierklingen, die Unfälle und Kosten deutlich reduzieren – eine sichere, aber effektive Ergänzung zu Ihrem Hobby-Hobby-Messer-Set. Die Klingen sind doppelseitig, was mehr für Ihr hart verdientes Geld bedeutet. <li>Ultimative Präzision: Verschiedene Klingenformen geben Heimwerkern und Künstlern mehr Auswahl. Slice-10535 Handwerksmesser, doppelseitige Meißelklingen zum Schaben sind extra schmal für Präzision mit einer präzisen 6 15 mm breiten Schabkante, die dem Benutzer überlegene Kontrolle für die Art von detailliertem Schaben, das von Künstlern, Labors, Elektronikherstellern und mehr benötigt wird. <li>Äußerst vielseitig: Schneidemesser und Meißelklingen sind perfekt für Scratchboard-Künstler, Bildhauer, Bastler und alle, die einen extrem starken, sauberen Meißel benötigen, um Schichten von Kunstmaterial zu formen oder zu entfernen.
Weitere Suchbegriffe: abbrechklingen, Sicherheitsmesser, Präzisionsmesser, Klingenmesser, Cutter, Skalpell, Präzisions-Schneidmesser, Universalmesser, Schneidemesser, Utility, Knife, Hand, Multifunktionsmesser, Arbeitsmesser, Kartonmesser, Klingen, Arbeitsschutzmesser, Sicheres, Schneiden
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,48*
€ 23,95*
Lager 6593
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,50*
ab € 16,80*
€ 24,05*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 17,76*
€ 26,41*
1 Tag
9
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 22,41*
€ 31,42*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,05*
€ 28,62
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,15*
€ 27,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,86*
€ 26,01
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,11*
€ 25,12
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,61*
€ 24,53
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,80*
€ 19,99
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 4,20* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.